Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJJ 41P555

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Actuator pornit / oprit 27 Cuplu

În stoc
Element: AD4HJJ Model: M9203-BUA-2Crucea Ref: 41P555
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
€386.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă140 F
Adâncime2-1/4 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime6.375 "
Tip montareMontare directă
consum de energieA 0.06
Rating-ul puteriiA 0.06
Înlocuiește Honeywell MotorsMS4103A1030
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)75
Cuplul27 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj85 - 264 AC
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimeÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€315.42
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€379.79
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€392.06
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€383.01
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€413.28
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Actuator cu retur cu arc, pornit/oprit, cuplu 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3/8 "24 la 57177 In.Lbs.AC 1204"10.5 "€549.51
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Activator/oprire 177 Cuplu | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT131 F3-3/8 "24 la 57177 In.Lbs.AC 1204"10.5 "€712.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Actuator pornit / oprit 27 Cuplu
€386.93 /unitate