Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Actuator cu retur cu arc, pornit/oprit, cuplu 177 lb-in | AD4HLA 41P595

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Actuator cu arc și întoarcere, pornit / oprit, cuplu de 177 lb-in

În stoc
Element: AD4HLA Model: M9220-BAA-3Crucea Ref: 41P595
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
€549.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă131 F
Adâncime3-3/8 "
Legăturile electriceCablu
Înălţime10.5 "
Tip montareMontare directă
consum de energie24.6 VA
Rating-ul puterii25 VA
Înlocuiește Honeywell MotorsMS4120A1001
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.90
Sincronizare (sec.)24 la 57
Cuplul177 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 120
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.636
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8501104060
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Johnson Controls M9220-BAA-3 este un actuator electric cu retur cu arc cu montare directă, conceput pentru a oferi un control fiabil al clapetelor și supapelor în sistemele HVAC.
    • Acest actuator M9220 are un design de montare reversibil și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 131 de grade Fahrenheit.
    • Dispune de o carcasă din aluminiu clasificată NEMA 2, un motor DC fără perii controlat de microprocesor, cabluri integrale fără halogen cu conductori, un arbore de prindere cu autocentrare și un cuplaj detașabil.
    • Acest actuator Johnson Controls M9220 necesită 120 VAC la 60 Hz pentru a funcționa și oferă un cuplu de funcționare și de retur cu arc de 177 lb-in.
    • Nu necesită o legătură de amortizor și poate fi instalat cu ușurință pe amortizoare cu ajutorul unei cleme de arbore standard care vine cu actuatorul.

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimeÎnălţimePreț
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€315.42
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "€379.79
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€386.93
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€392.06
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€383.01
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Activator/oprire 27 Cuplu | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 SPDT140 F2-1/4 "7527 In.Lbs.85 - 264 AC3.25 "6.375 "€413.28
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Activator/oprire 177 Cuplu | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 SPDT131 F3-3/8 "24 la 57177 In.Lbs.AC 1204"10.5 "€712.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Actuator cu arc și întoarcere, pornit / oprit, cuplu de 177 lb-in
€549.51 /unitate