Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Controlul presiunii în 3 etape | AD3MRF 40G332

JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Controlul presiunii în 3 etape

În stoc
Articol: AD3MRF Model: P10PA-11CCrucea Ref: 40G332

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€569.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDe reglare a presiunii
Conexiuni aeriene1/8 "Barbed
Adâncime3.187 "
Presiune diferențialăEtapa 1-3 psi, Etapa 2 și 3-0.4 psi
Înălţime3.875 "
Max. Temperatura ambientală.140 grade F
Numărul de etape3
Voltaj120-277 VAC
Lăţime4 3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536509065
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Acțiune de contact (3 SPST)
    • Presiunea aerului de control (3 - 20 psi)

Variante de produs

ProdusModelPresiune diferențialăNumărul de etapeLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Controlul presiunii 1 etapă | AD3MRC 40G329 P10BC-7C2 psi12 3 / 32 "€284.02
JOHNSON CONTROLS P10BG-3C Controlul presiunii 1 etapă | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "€287.99
JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Controlul presiunii 1 etapă | AD3MRE 40G331 P10BJ-1C2 psi12 3 / 32 "€259.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Controlul presiunii în 3 etape
€569.14 /unitate