Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Control ulei lubrifiant 8 - 70 Psi | AD3MTK 40G359

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Control ulei lubrifiant 8 - 70 Psi

În stoc
Articol: AD3MTK Model: P28AN-1CCrucea Ref: 40G359

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€959.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul uleiului de lubrifiere
Lungimea capilară36 In.
Adâncime2-3/8 "
Înălţime5 5 / 16 "
Conexiune sub presiunePiuliță de 1/4 "
Domeniul de presiune8 la 70 PSI
Întârziere90 sec.
Tipelectromecanică
Voltaj120/240
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9032200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDomeniul de presiuneÎntârziereTipPreț
JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C Control ulei lubrifiant 6.5 Psi 120/240 | AD3MRH 40G334 P145NCA-82C3.25 "S-a fixat 6.5 PSI45 sec.electromecanică€519.68
JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C Control ulei lubrifiant 6.5 Psi 120/240 | AD3MRJ 40G335 P145NCB-82C3.25 "S-a fixat 6.5 PSI45 sec.electromecanică€597.05
JOHNSON CONTROLS P28AA-17C Control ulei lubrifiant 8 - 70 Psi | AD3MTH 40G357 P28AA-17C5 5 / 16 "8 la 70 PSI120 sec.Controlul decupajului cu întârziere€620.83
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Control ulei lubrifiant 8 - 70 Psi | AD3MTJ 40G358 P28AA-1C5 5 / 16 "8 la 70 PSI90 sec.Controlul decupajului cu întârziere€484.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Control ulei lubrifiant 8 - 70 Psi
€959.22 /unitate