Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMP 20XJ79

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Linia V termostat mecanic de la 24 la 277VAC 6A

În stoc
Articol: AG9MMP Model: T22JAA-1CCrucea Ref: 20XJ79
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
€476.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriMaro închis / Maro deschis
Domeniu de control40 de grade până la 90 de grade F
Adâncime2.593
Diferenţial1.3 grade F
Tip de carcasăOţel
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC3A
Înălţime5.187 "
Amplificatoare inductive @ 120V6A
Amplificatoare inductive @ 240V3A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V36A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V18A
Locație de montarePerete
Tip montareVertical
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Capacitate de teledetecțieNu
Tip senzorTemperatura
Comutați acțiuneaÎn mod normal închis
Tipul comutatoruluiSPST
Voltaj24 până la 277 VAC
Lăţime2 25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.576
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat programabil: Nu
    • Termostat încălzire / răcire: răcire
    • Bec de teledetecție inclus: Nu

Variante de produs

ProdusModelComutați acțiuneaCuloriDomeniu de controlVoltajLăţimeAdâncimeDiferenţialTip de carcasăPreț
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CDeschideți pe RiseGri100 de grade până la 240 de grade F24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "6 grade FOțel galvanizat€248.55
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CDeschideți pe RiseGri100 de grade până la 240 de grade F24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "6 grade FOțel galvanizat€378.11
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CDeschideți pe RiseGri100 de grade până la 240 de grade F24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "6 grade FOțel galvanizat€427.31
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CÎn mod normal DeschisMaro închis / Maro deschis40 de grade până la 90 de grade F24 până la 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 grade FOţel€459.65
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Linie Volt Termostat mecanic 120 până la 240 VCA | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CÎn mod normal DeschisMaro închis / Maro deschis40 de grade până la 90 de grade F120 până la 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 grade FOţel€736.90
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CÎn mod normal închisMaro închis / Maro deschis40 de grade până la 90 de grade F24 până la 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grade FOţel€515.56
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Linie V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CÎn mod normal DeschisBej40 de grade până la 90 de grade F24 până la 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 grade FPlastic€278.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Linia V termostat mecanic de la 24 la 277VAC 6A
€476.34 /unitate