Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Linie V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMU 20XJ83

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Linia V termostat mecanic de la 24 la 277VAC 6A

În stoc
Articol: AG9MMU Model: T26A-15CCrucea Ref: 20XJ83
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
€278.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriBej
Contact Rating Rezistiv @ 120V10A
Contact Rating Rezistiv @ 240V10A
Contact Rating Rezistiv @ 277V10A
Domeniu de control40 de grade până la 90 de grade F
Adâncime2.875 "
Diferenţial1.1 grade F
Tip de carcasăPlastic
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC3A
Înălţime4 45 / 64 "
Amplificatoare inductive @ 120V6A
Amplificatoare inductive @ 240V3A
Amplificatoare rotor blocate @ 120V36A
Amplificatoare rotor blocate @ 240V18A
Locație de montarePerete
Tip montareVertical
Numărul de comutatoare1
Persoane de contact pilot (VA)125VA
Capacitate de teledetecțieNu
Amperi rezistivi @ 208VAC10A
Tip senzorTemperatura
Comutați acțiuneaÎn mod normal Deschis
Tipul comutatoruluiSPST
Voltaj24 până la 277 VAC
Lăţime2 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)15.88
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostat programabil: Nu
    • Termostat încălzire / răcire: încălzire
    • Bec de teledetecție inclus: Nu

Variante de produs

ProdusModelComutați acțiuneaCuloriDomeniu de controlVoltajLăţimeAdâncimeDiferenţialTip de carcasăPreț
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CDeschideți pe RiseGri100 de grade până la 240 de grade F24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "6 grade FOțel galvanizat€248.55
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CDeschideți pe RiseGri100 de grade până la 240 de grade F24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "6 grade FOțel galvanizat€378.11
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Linia V Termostat mecanic 24 până la 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CDeschideți pe RiseGri100 de grade până la 240 de grade F24 până la 600 VAC2.156 "1-13/16 "6 grade FOțel galvanizat€427.31
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CÎn mod normal DeschisMaro închis / Maro deschis40 de grade până la 90 de grade F24 până la 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 grade FOţel€459.65
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Linie Volt Termostat mecanic 120 până la 240 VCA | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CÎn mod normal DeschisMaro închis / Maro deschis40 de grade până la 90 de grade F120 până la 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 grade FOţel€736.90
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CÎn mod normal închisMaro închis / Maro deschis40 de grade până la 90 de grade F24 până la 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grade FOţel€476.34
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Linia V Termostat mecanic 24 până la 277 VCA 6 A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CÎn mod normal închisMaro închis / Maro deschis40 de grade până la 90 de grade F24 până la 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grade FOţel€515.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS T26A-15C Linia V termostat mecanic de la 24 la 277VAC 6A
€278.45 /unitate