Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 13 Arc | AD4HNJ 41P654

JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 13 Arc

În stoc
Element: AD4HNJ Model: V-3801-8001Crucea Ref: 41P654
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
€218.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator de supapă pneumatică
Înălţime2.375 "
Lungime4 13 / 32 "
Max. Presiunea aerului30 psi
Gama nominală de arc3 la 13 psi
Presiune de funcționare0-30
Cursă3 / 4 "
Lăţime4 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8412390080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePresiune de funcționareCursăLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS V-3000-1 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 13 Arc | AD4HMX 41P639 V-3000-14.25 "4 13 / 32 "0-305 / 16 "4 13 / 32 "€229.15
JOHNSON CONTROLS V-3000-8003 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 13 Arc | AD4HMY 41P642 V-3000-80033.5 "4.25 "0 la 253 / 4 "4 13 / 32 "€314.37
JOHNSON CONTROLS V-3000-8012 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 13 Arc | AD4HMZ 41P643 V-3000-80123 11 / 16 "3.75 "0 la 253 / 4 "4 13 / 32 "€217.30
JOHNSON CONTROLS V-3802-1 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 13 Arc | AD4HNK 41P655 V-3802-12.437 "4 31 / 32 "0-303 / 4 "1.62 "€322.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-3801-8001 Actuator de supapă pneumatică 3 până la 13 Arc
€218.41 /unitate