GARDA NAȚIONALĂ 114NDKB-84 Bandă de protecție 7 picioare neagră | AE4UGL 5MUL3

NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Benz 7 picioare negru

Articol: AE4UGL Model: 114NDKB-84Crucea Ref: 5MUL3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€109.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbenzi de vreme
Finisare flanșăBronz întunecat
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei3 / 16 "
Lățimea flanșei15 / 16 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea5 / 8 "
Introduceți tipulNeopren
Max. Gapul ușii1 / 4 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală7ft
Lățimea totală1 9 / 16 "
Proiectare3 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.504
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)214.63
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS7308305050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoarea flanșei (bronz închis)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
GARDA NAȚIONALĂ 114NA-84 Bandă de protecție 7 picioare neagră | AE4UGJ 5MUL1 114NA-847ft€80.80
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 114NA-96 Benz de protecție 8 picioare neagră | AE4UGK 5MUL2 114NA-968ft€89.59
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 114NDKB-96 Benz de protecție 8 picioare neagră | AE4UGM 5MUL4 114NDKB-968ft€102.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 114NDKB-84 Benz 7 picioare negru
€109.32 /unitate