GARDA NAȚIONALĂ 114NA-96 Benz de protecție 8 picioare neagră | AE4UGK 5MUL2

NATIONAL GUARD 114NA-96 Bandă de protecție 8 picioare neagră

Articol: AE4UGK Model: 114NA-96Crucea Ref: 5MUL2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€108.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolbenzi de vreme
Finisare flanșăAluminiu
Materialul flanșeidin aluminiu anodizat
Grosimea flanșei3 / 16 "
Lățimea flanșei15 / 16 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea5 / 8 "
Introduceți tipulNeopren
Max. Gapul ușii1 / 4 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală8ft
Lățimea totală1 9 / 16 "
Proiectare3 / 16 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS4008196000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
GARDA NAȚIONALĂ 114NA-84 Bandă de protecție 7 picioare neagră | AE4UGJ 5MUL1 114NA-847ft€80.80
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 114NDKB-84 Bandă de protecție 7 picioare neagră | AE4UGL 5MUL3 114NDKB-847ft€90.35
RFQ
GARDA NAȚIONALĂ 114NDKB-96 Benz de protecție 8 picioare neagră | AE4UGM 5MUL4 114NDKB-968ft€102.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 114NA-96 Bandă de protecție 8 picioare neagră
€108.40 /unitate