Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 1/2 inch | AA4QFA 12Y956

JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C Supapa de reglare a apei cu 2 căi 1/2 in

În stoc
Element: AA4QFA Model: V246GB1-001CCrucea Ref: 12Y956
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
€443.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a apei
ConexiuneNPT
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Presiune de proiectare (PSIG)630
Min. Temperatura fluidului-4 F.
Port1 / 2 "
Puncte setate200 la 400
Tip2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8418100090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiConstrucţiePortCartuș de înlocuireTipPreț
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 3/8 in | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€407.12
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 3/4 in | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 Way€505.44
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 1 in | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€818.21
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 1/2 in | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 Way€680.72
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 3/4 in | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€778.57
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 1 in | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 Way€1,084.58
JOHNSON CONTROLS V146GK1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 3/4 in | AD3MWQ 40G437 V146GK1-001CSudoare3 / 4 "-3 / 4 "SEP38A-601R2 Way€1,087.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C Supapa de reglare a apei cu 2 căi 1/2 in
€443.69 /unitate