Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS V46BC-2C Supapă de reglare a apei 2 căi Npt 3/4 inch | AF6YJK 20RG34

JOHNSON CONTROLS V46BC-2C Supapa de reglare a apei cu 2 căi Npt 3/4 inch

În stoc
Articol: AF6YJK Model: V46BC-2CCrucea Ref: 20RG34
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
€843.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reglare a apei
ConexiuneNPT
Dimensiunea conexiunii3 / 4 "
ConstrucţieBronz naval turnat
Presiune de proiectare (PSIG)150
Port3 / 4 "
Trusă pentru reparațiiMfr. Nr. STT17A-613R
Cartuș de înlocuireMfr. Nr. SEP13A-603R
Puncte setate70 la 260
Tip2 Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4625
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809050

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiConstrucţiePortCartuș de înlocuireTipPreț
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 3/8 in | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 Way€402.51
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 1/2 inch | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 Way€438.78
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 3/4 in | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 Way€499.81
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Supapă de reglare a apei 2 căi 1 in | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 Way€809.96
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 1/2 in | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 Way€670.73
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 3/4 in | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 Way€770.26
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Supapă de reglare a apei 3 căi 1 in | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 Way€1,072.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS V46BC-2C Supapa de reglare a apei cu 2 căi Npt 3/4 inch
€843.62 /unitate