JOHNSON CONTROLS VG12A5GT Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 2-1/2 | AD4HTE 41P754

JOHNSON CONTROLS VG12A5GT Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 2-1/2

În stoc
Element: AD4HTE Model: VG12A5GTCrucea Ref: 41P754

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,428.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă cu bilă de control H VAC
Presiunea de închidere100 psi
Coeficientul de volum74
Dimensiunea conexiunii2.5 "
Tip conexiuneCu flanșă
Adâncime11.437 "
Înălţime7"
MaterialGarnitură din oțel inoxidabil
Max. Temperatura apei.284 grade F
Sursa de putereServomotor electric
Presiune sigură a aburului15 cu distanțiere termică
Presiune sigură a apei de lucru580
Tipul supapei2-Way
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9825
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Doar supapă / actuator inclus (numai supapă)

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeTipul supapeiLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG12A5GS Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 2-1/2 | AD4HTD 41P753 VG12A5GS472.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,737.08
JOHNSON CONTROLS VG12A5GU Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 2-1/2 | AD4HTF 41P755 VG12A5GU1172.5 "11.437 "7"2-Way7"€1,638.32
JOHNSON CONTROLS VG12A5HT Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 3 | AD4HTG 41P756 VG12A5HT743"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,657.00
JOHNSON CONTROLS VG12A5HU Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 3 | AD4HTH 41P757 VG12A5HU1343"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,650.28
JOHNSON CONTROLS VG12A5HV Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 3 | AD4HTJ 41P758 VG12A5HV1763"12.25 "7.5 "2-Way7.5 "€1,781.34
JOHNSON CONTROLS VG12A5JU Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 4 | AD4HTK 41P760 VG12A5JU1174"13.75 "9"2-Way9"€2,175.52
JOHNSON CONTROLS VG12A5JV Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 4 | AD4HTL 41P761 VG12A5JV1764"13.75 "9"2-Way9"€2,482.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG12A5GT Supapă cu bilă 2 căi din oțel inoxidabil cu flanșă 2-1/2
€1,428.18 /unitate