JOHNSON CONTROLS VG2231WN Supapă cu glob cu 2 căi, cu flanșă de 5 inci

În stoc
Element: AD4HWD Model: VG2231WNCrucea Ref: 41P824

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,002.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator fără supapă glob
Material corpFontă
Coeficientul de volum240
ConfiguraţieÎn mod normal Deschis
Dimensiunea conexiunii5"
Tip conexiuneCu flanșă
Adâncime10 "
Înălţime16.875 "
Max. Temperatura apei.281 grade F
Presiune sigură a aburului35 psi
Presiune sigură a apei de lucru175 psi
Tăiați materialulAlamă
Proiectarea supapelor2-Way
Lăţime12.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumConfiguraţieDimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
JOHNSON CONTROLS VG2231TL Supapă cu glob cu 2 căi Nr 2-1/2 inch cu flanșă | AD4HVW 41P817 VG2231TL51În mod normal Deschis2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,510.72
JOHNSON CONTROLS VG2231TM Supapă cu glob cu 2 căi Nr 2-1/2 inch cu flanșă | AD4HVX 41P818 VG2231TM51În mod normal Deschis2.5 "7"11 21 / 32 "7.25 "€1,529.26
JOHNSON CONTROLS VG2231UL Supapă cu glob cu 2 căi Nr. 3 inci cu flanșă | AD4HVY 41P819 VG2231UL83În mod normal Deschis3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,636.44
JOHNSON CONTROLS VG2231UM Supapă cu glob cu 2 căi Nr. 3 inci cu flanșă | AD4HVZ 41P820 VG2231UM83În mod normal Deschis3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,776.86
JOHNSON CONTROLS VG2231UN Supapă cu glob cu 2 căi Nr. 3 inci cu flanșă | AD4HWA 41P821 VG2231UN83În mod normal Deschis3"7.5 "12 11 / 16 "8.625 "€1,978.93
JOHNSON CONTROLS VG2231VM Supapă cu glob cu 2 căi Nr. 4 inci cu flanșă | AD4HWB 41P822 VG2231VM150În mod normal Deschis4"9"15.44 "10.5 "€2,321.71
JOHNSON CONTROLS VG2231VN Supapă cu glob cu 2 căi Nr. 4 inci cu flanșă | AD4HWC 41P823 VG2231VN150În mod normal Deschis4"9"15.44 "10.5 "€2,273.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2231WN Supapă cu glob cu 2 căi, cu flanșă de 5 inci
€4,002.58 /unitate