Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS VG7441PT Supapă cu glob cu 2 căi Nc 1-1/4 inch Fnpt | AD4HZG 41P897

JOHNSON CONTROLS VG7441PT Supapă cu glob cu 2 căi Nc 1-1/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AD4HZG Model: VG7441PTCrucea Ref: 41P897
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
€568.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolActuator fără supapă glob
Material corpBronz
Coeficientul de volum18.5
ConfiguraţieÎn mod normal închis
Dimensiunea conexiunii1.25 "
Tip conexiune(F) NPT
Adâncime2-11/16 "
Înălţime5.875 "
Max. Temperatura apei.284 grade F
Presiune sigură a aburului38 psi
Presiune sigură a apei de lucru308 psi
Tăiați materialulAlamă
Proiectarea supapelor2-Way
Lăţime4 23 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCoeficientul de volumConfiguraţieDimensiunea conexiuniiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeTăiați materialulPreț
JOHNSON CONTROLS VG7241CT Supapă cu glob cu 2 căi No 1/2 inch Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73În mod normal Deschis1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Alamă€231.04
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1/2 inch Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8În mod normal Deschis1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Alamă€197.34
JOHNSON CONTROLS VG7241GT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1/2 inch Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6În mod normal Deschis1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Alamă€200.38
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 3/4 inch Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3În mod normal Deschis3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Alamă€281.20
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Supapă cu glob cu 2 căi Nr. 1 inch Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6În mod normal Deschis1"(F) NPT2-5/16 "5 31 / 32 "Alamă€363.15
JOHNSON CONTROLS VG7241PT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1-1/4 inch Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5În mod normal Deschis1.25 "(F) NPT2-11/16 "5.875 "Alamă€503.59
JOHNSON CONTROLS VG7241RT Supapă cu glob cu 2 căi Nu 1-1/2 inch Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9În mod normal Deschis1.5 "(F) NPT4-5/16 "5 13 / 16 "Alamă€658.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7441PT Supapă cu glob cu 2 căi Nc 1-1/4 inch Fnpt
€568.62 /unitate