Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JONARD INP-2065 Clește izolat cu vârf lung 6-1/2 inch neted | AH4JLF 34RP99

JONARD INP-2065 Clește izolat cu cap lung, 6-1/2 inch neted

În stoc
Articol: AH4JLF Model: INP-2065Crucea Ref: 34RP99

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€85.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiereSârmă de cupru de 18 AWG
Manipulați culoareaPortocaliu / Galben
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1"
Lățimea fălcii1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.5 "
Lungime totală6.5 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 16 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Izolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Da
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: netedă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JONARD INP-2065 Clește izolat cu cap lung, 6-1/2 inch neted
€85.53 /unitate