JONARD

Fondată în 1958 și cu sediul în Elmsford, New York, SUA, Jonard Tools produce instrumente electrice, pneumatice și de securitate pentru telecomunicații, CATV, fibră optică și aplicații de securitate. Citeste mai mult

Filtru

Scule de mână

Electrical

Consumabile de laborator

Instrumente de testare

Manipularea materialului

prelucrare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Pneumatică

Sanitar

Iluminat

Curățenie

Securitate

Unelte electrice

Scule de mână Filtru

WrenchesVezi tot

  • Seturi de chei reglabile

    Seturi de chei ajustabile din 3 piese, cu chei din oțel crom vanadiu forjate și tratate termic, cu finisaj cromat; ideal pentru aplicații sanitare, electrice și de prelucrare a metalelor. Au un arc de tensiune încorporat care stabilizează maxilarul pentru a prinde diferite elemente de fixare

  • Chei reglabile

    Chei din oțel crom vanadiu specificate ANSI și ASME cu fălci reglabile pentru a se potrivi diferitelor elemente de fixare și pentru a asigura o prindere strânsă. Au o capacitate maximă a fălcilor de 1.5 inci și un mâner înfundat din plastic cu un orificiu de agățare pentru depozitare ușoară pe perete

  • Chei combinate
  • Chei dinamometrice pentru micrometru
  • Chei pentru țevi
  • Chei cu clichet
  • Service/Chei pentru pompa

Instrumente de comunicareVezi tot

Unelte de tăiereVezi tot

Instrumente de sertizareVezi tot

Despre JONARD

Catalogul Jonard Tools include dispozitive de îndepărtare a sârmelor și tăietoare de cabluri, scule de conectare, indicatori de forță, instrumente de perforare, chei cu clichet și multe altele. Al brandului decapatoare / tăietoare sunt concepute pentru a tăia și dezlipi conductorii torți și simple. Ele îndepărtează mantașele de fibră de 2 - 3 mm de pe cablurile optice fără a deteriora fibra. Aceste unelte au un finisaj cu oxid negru de 50 HRC pentru rezistență și durabilitate sporite. Sunt echipate cu arcuri elicoidale pentru a reduce oboseala operatorului în timp ce lucrează ore lungi. Instrumente Jonard calibre dinamometrice măsurați atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic, făcând măsurătorile de forță simple. Sunt fabricate din cupru beriliu recoapt dur, pentru durabilitate.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Numerele piesei Jonard Tools fac adesea trimiteri încrucișate la diferite produse Wright Tool, Imperial și Klein Tools. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor dispozitive de îndepărtare a sârmelor de la Jonard Tools, care sunt fie învechite, fie epuizate, sunt șanse să avem articole echivalente disponibile.

Livrarea

Aceste produse Jonard sunt în general mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.

Denumiri comerciale majore

Sleever rapid

Instrumentele Jonard sunt ideale pentru alinierea fibrelor la orificiile manșoanelor de protecție. Acestea oferă un ghid pentru ca fibra să se încarce direct în manșonul de protecție. Aceste unități sunt compacte și ușoare pentru ușurință...Citeste mai mult 

MagneTriever

MagneTriever este potrivit pentru fire de pește prin pereți fără efort. Are un lanț de bile de 10 picioare lungime pentru a naviga cu ușurință prin perete. Acest instrument are un ochi (pe lanțul cu bile) pentru a se conecta la sârmă...Citeste mai mult 

RocketRibbon

Instrumentul de ras cablu RocketRibbon este ideal pentru a face ferestre de acces pe cabluri. Au lame de oțel SK5 pentru a tăia prin cabluri groase cu mantașă. Au ghidaje reglabile pentru a schimba unghiul de taiere...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum să curățați produsele Jonard Tools?

Ștergeți-le cu o cârpă curată și uscată. Pentru pete sau reziduuri persistente, utilizați o cârpă umedă cu săpun delicat.

Cum să scoți firele blocate?

Instrumentele Jonard extractoare de bucle de sârmă poate fi folosit pentru a îndepărta firele blocate din blocurile de borne, inelele de pe ramele centrale sau orificiile de ventilare.

Cum ar trebui să-mi păstrez produsele Jonard Tools?

Utilizatorii ar trebui să păstreze aceste produse de la Jonard Tools într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui și umiditate.

Produse exclusive pentru marcă