JUSTRITE 12839 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKU

JUSTRITE 12839 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/8 inch

În stoc
Articol: CD8DKU Model: 12839

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€493.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Dimensiunea capacului70mm
Capacitate5.3 gal.
Înălţime17.5 "
Lungime11.3 "
MaterialHDPE
Număr de porturi6
Dimensiunea tubului1 / 8 "
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

Aceste sisteme UN/DOT de deșeuri cu solvenți asigură colectarea și eliminarea deșeurilor lichide pentru una sau mai multe mașini HPLC. Filtrul de evacuare de carbon captează vaporii potențial dăunători emisi de solvenți, protejând lucrările de inhalarea de fum periculoși. Carogul certificat UN/DOT și capacul închis de 70 mm (Clasarea UN 3H1/Y1.8/100) sunt proiectate pentru eliminarea de unică folosință și ușoară a deșeurilor de laborator. Capacul HDPE cu adaptor de homopolimer de acetal oferă o gamă largă de configurații de porturi pentru tuburi, cu și fără porturi pentru furtun și include o garnitură EPDM rezistentă la substanțe chimice și dopuri suplimentare pentru a sigila orice porturi neutilizate. Carboy HDPE cu design ergonomic are un mâner superior mare pentru o prindere completă și oferă o compatibilitate chimică excelentă împotriva solvenților agresivi. Adaptorul pentru filtru de 90 de grade oferă o poziție de profil joasă pentru filtrul de carbon pentru a obține o stocare optimă a sistemului pe sau sub bancă. Fiecare sistem include un container HDPE UN/DOT, două capace de 70 mm (unul cu adaptor pentru colectarea deșeurilor și unul închis pentru transportul în siguranță), diferite orificii pentru tubulatura de deșeuri, un filtru de evacuare de carbon, un port pentru filtru de evacuare de carbon, unul drept și un adaptor de filtru de 90 de grade, fitinguri pentru tuburi, garnitură EPDM și dopuri pentru porturile neutilizate. Indicatorul opțional de înlocuire a filtrului face ușor să vedeți când filtrul este saturat și necesită înlocuire. Notă: Înălțimea include filtrul orientat în poziție orizontală.

Caracteristici:

  • Filtrul de carbon previne eliberarea în aer a vaporilor de compuși organici volatili
  • Bombă certificată UN/DOT și capac închis pentru grupa II de ambalare și substanțe chimice periculoase
  • Fitingurile pentru tuburi fixează tuburile de deșeuri la damioane creând un sistem închis care previne scurgerile sau scurgerile
  • Designul capacului din două piese elimină nevoia de a deconecta tubulatura de la adaptor pentru a instala un capac închis
  • Recipientele ergonomice din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) UN/DOT oferă o compatibilitate chimică excelentă

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea capaculuiCapacitateMărimeaPreț
JUSTRITE 12836 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12840 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 6 porturi | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, 6 porturi | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 7 porturi | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97
JUSTRITE 12843 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, 7 porturi | CD8DKY 1284370mm5.3 gal.-€584.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12839 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/8 inch
€493.62 /unitate