Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12856 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 5/16 inch, Adaptor | CD8DLM

JUSTRITE 12856 Capac Carboy, 53 mm, dimensiune 2 x 5/16 inch, adaptor

În stoc
Articol: CD8DLM Model: 12856
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
€105.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Înălţime3.6 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaMX

Detalii produs:

Adaptoare de capac cu conectare rapidă pentru schimbarea rapidă și ușoară a portului Capacul deschis din două piese și designul adaptorului previne răsucirea tubului la deschidere Capacele și adaptoarele din polipropilenă (PP) sunt autoclavabile Etanșe, capacele din PP și adaptoarele pentru capac interschimbabile oferă o gamă largă de configurații de conexiune superioară. Fiecare capac este compatibil cu mai multe adaptoare, permițându-vă să schimbați și să configurați conexiunile superioare de bombă în funcție de cerințele aplicației dvs. Conceput pentru a fi stivuibile, capacele au mânere mari care vă permit să deschideți și să strângeți cu ușurință și includ garnituri din silicon întărit cu platină. Adaptoarele sunt disponibile cu opțiuni de conexiune rapidă a furtunului, inclusiv combinații cu două, trei sau patru porturi, precum și opțiuni de bare de furtun turnate, oferind o flexibilitate suplimentară de conectare superioară.

Caracteristici:

  • Adaptoare de capac cu conectare rapidă pentru schimbarea rapidă și ușoară a porturilor
  • Capacul deschis din două piese și designul adaptorului previne răsucirea tubului la deschidere
  • Capacele și adaptoarele din polipropilenă (PP) sunt autoclavabile

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.MărimeaPreț
JUSTRITE 12852 Capac Carboy, 53 mm, Inchis, Pachet De 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€90.21
JUSTRITE 12853 Capac Carboy, 53 mm, Deschis, Adaptor Închis, Pachet De 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€149.71
JUSTRITE 12854 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 1/8 inch, Adaptor | CD8DLK 128543.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12855 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 1/4 inch, Adaptor | CD8DLL 128553.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12857 Capac Carboy, 83 mm, Inchis, Pachet De 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€134.81
JUSTRITE 12858 Capac Carboy, 83 mm, Deschis, Pachet De 2 | CD8DLP 128583"5"-€222.47
JUSTRITE 12859 Capac Carboy, 83 mm, Deschis, Dimensiune 2 x 1/4 inch, Adaptor | CD8DLQ 128594.6 "5"-€160.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12856 Capac Carboy, 53 mm, dimensiune 2 x 5/16 inch, adaptor
€105.27 /unitate