Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12896 Capac Carboy, 83 mm, dimensiune 2 x 1/4 inch, 1 x 3/8 inch tub | CD8DND

JUSTRITE 12896 Capac Carboy, 83 mm, 2 x 1/4 inch dimensiune, 1 x 3/8 inch tub

În stoc
Articol: CD8DND Model: 12896
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
€674.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Înălţime45.9 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Tara natalaMX

Detalii produs:

Eliminați turnarea în aer liber a produselor de mare valoare cu acest sistem închis, rezistent la scurgeri, inserție de silicon întărită cu platină de înaltă puritate, cu sau fără tuburi. Proiectate pentru transferul aseptic de fluide, prelevarea de probe sau etanșarea fluidelor de înaltă puritate și a substanțelor biologice sensibile în aplicații farmaceutice și de laborator, acestea Sistemele dispun de o inserție de silicon întărită cu platină, cu sau fără tub din silicon și un capac din polipropilenă care se potrivește sticlelor sau damianelor cu închidere de 53 mm, 83 mm sau 120 mm. Toate componentele pot fi autoclavate la 15 PSI și 250 °F (121 °C) timp de 20 de minute. Notă: Înălțimea include tubulatura premontată.

Caracteristici:

  • Soluții de manipulare aseptică pentru fluide de înaltă puritate și substanțe biologice sensibile
  • Eliminați turnarea în aer liber a produselor de mare valoare cu acest sistem închis, rezistent la scurgeri
  • Inserție din silicon întărit cu platină de înaltă puritate, cu sau fără tub

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn afara Dia.MărimeaPreț
JUSTRITE 12852 Capac Carboy, 53 mm, Inchis, Pachet De 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€90.21
JUSTRITE 12853 Capac Carboy, 53 mm, Deschis, Adaptor Închis, Pachet De 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€149.71
JUSTRITE 12854 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 1/8 inch, Adaptor | CD8DLK 128543.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12855 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 1/4 inch, Adaptor | CD8DLL 128553.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12856 Capac Carboy, 53 mm, Dimensiune 2 x 5/16 inch, Adaptor | CD8DLM 128563.6 "3"-€105.27
JUSTRITE 12857 Capac Carboy, 83 mm, Inchis, Pachet De 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€134.81
JUSTRITE 12858 Capac Carboy, 83 mm, Deschis, Pachet De 2 | CD8DLP 128583"5"-€222.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12896 Capac Carboy, 83 mm, 2 x 1/4 inch dimensiune, 1 x 3/8 inch tub
€674.20 /unitate