Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12901 Spigot, diametru filet 1 1/8 inch, pachet de 2 | CD8DNJ

JUSTRITE 12901 Spigot, diametru filet 1 1/8 inch, pachet de 2

În stoc
Articol: CD8DNJ Model: 12901

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€42.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCep
Înălţime1.5 "
MaterialPolipropilenă
În afara Dia.1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaMX

Detalii produs:

Pârghie ușor de prins care controlează două debite, continuu sau manual. Proiectat pentru a rezista la 26 de galoane (100 de litri) de presiune. Proiectate cu filete interne de 1-1/8-inch și un opritor dur pentru a preveni suprastrângerea și deteriorarea etanșării, aceste ștuțuri din polipropilenă rezistente la scurgeri sunt prevăzute cu ghimpe de furtun de 5/8- și 15 cm și un conic luer intern standard pentru a se potrivi cu un barb tată. adaptor. Pârghia mare controlează două debite, unul pentru debit continuu, blocat și celălalt pentru un flux manual mai rapid. Spigoturile pot fi autoclavate la 250 PSI și 121 °F (20 °C) timp de XNUMX de minute.

Caracteristici:

  • Transfer de fluid controlat, rezistent la scurgeri
  • Pârghie ușor de prins care controlează două debite, continuu sau manual
  • Proiectat pentru a rezista la 26 de galoane (100 de litri) de presiune

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialPreț
JUSTRITE 12900 Spigot, 1-1/8 inch diametru, pachet de 2 | CD8DNH 129004"Polipropilenă€99.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12901 Spigot, diametru filet 1 1/8 inch, pachet de 2
€42.46 /unitate