JUSTRITE 12922 Carboy, HDPE, 20L, Capac 120, Chihlimbar | CD8DPG

JUSTRITE 12922 Carboy, HDPE, 20L, 120 Cap, Chihlimbar

În stoc
Element: CD8DPG Model: 12922

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Dimensiunea capacului120mm
Capacitate5.3 gal.
Înălţime25.2 "
Lungime13.6 "
MaterialHDPE
Lăţime8.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

Fabricate din rășină de chihlimbar HDPE de clasă VI foarte durabilă, gradul FDA, aceste damioane oferă o rezistență chimică excelentă și sunt ideale pentru diferiți solvenți, soluții tampon, reactivi, pulberi și solide utilizate în aplicații sensibile la lumină. Designul ergonomic are mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Disponibil în dimensiuni de 83 mm și 120 mm, capacul inclus din polipropilenă cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Carboy-urile sunt compatibile cu capace și adaptoare interschimbabile. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru o flexibilitate maximă a conexiunii.

Caracteristici:

  • Compatibilitate chimică excelentă pentru depozitarea și distribuirea solvenților, tampoanelor, reactivilor și pulberilor
  • Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
  • Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
  • Material, volum și semne de gradare metrice imprimate pe damioane
  • Construit din USP Clasa VI, materiale de calitate FDA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea capaculuiCapacitateMărimeaPreț
JUSTRITE 12836 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€460.27
JUSTRITE 12837 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/16 inch | CD8DKR 12837---€493.62
JUSTRITE 12838 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKT 12838---€544.67
JUSTRITE 12839 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, dimensiune 6 x 1/8 inch | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€493.62
JUSTRITE 12840 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 6 porturi | CD8DKV 12840---€497.53
JUSTRITE 12841 Carboy cu filtru, HDPE, 20L, capac 70, 6 porturi | CD8DKW 12841---€510.33
JUSTRITE 12842 Carboy cu filtru, HDPE, 13.5 L, 70 capac, 7 porturi | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€476.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12922 Carboy, HDPE, 20L, 120 Cap, Chihlimbar
€294.13 /unitate