Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 12930 Carboy, Polipropilenă, 10L, Capac 83 mm | CD8DPQ

JUSTRITE 12930 Carboy, Polipropilenă, 10L, 83 mm Cap

În stoc
Articol: CD8DPQ Model: 12930
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
€182.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Dimensiunea capacului83mm
Capacitate2.6 gal.
Înălţime19.5 "
Lungime10.75 "
MaterialPolipropilenă
Lăţime6.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

Aceste damioane din polipropilenă (PP) au mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Tipul și volumul materialului sunt imprimate pe exteriorul domianului împreună cu semne de gradare metrice mari, ușor de citit, care sunt certificate cu o precizie de -5%. Disponibil în dimensiuni de 83 mm sau 120 mm, capacul inclus din PP cu garnitură de silicon întărită cu platină oferă o etanșare etanșă și rezistentă la scurgeri. Dimensiunea mai mare a gâtului, de 120 mm, vă permite să ajungeți în carboy pentru o curățare rapidă și ușoară. Construite din USP Clasa VI, rășină PP de calitate FDA, damianele translucide oferă o bună compatibilitate chimică atunci când sunt utilizate cu diverși reactivi, tampon și pulberi. Carboy-urile sunt compatibile cu capace și adaptoare interschimbabile. Selectați dintr-o gamă largă de adaptoare cu configurații turnate sau cu conexiune rapidă a furtunului pentru o flexibilitate maximă a conexiunii. Ciclu de autoclavă recomandat: 15 PSI și 250 °F (121 °C) timp de 20 de minute.

Caracteristici:

  • Construcția din polipropilenă permite o sterilizare adecvată între utilizări
  • Fabricat din materiale autoclavabile USP Clasa VI, FDA
  • Capacele și adaptoarele interschimbabile oferă o flexibilitate maximă de conectare
  • Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMărimeaDimensiunea capaculuiPreț
JUSTRITE 12928 Carboy, polipropilenă, 2.5 L, capac 83 mm | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€130.23
JUSTRITE 12929 Carboy, Polipropilenă, 5L, Capac 83 mm | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€139.09
JUSTRITE 12931 Carboy, Polipropilenă, 20L, Capac 83 mm | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€246.57
JUSTRITE 12932 Carboy, Polipropilenă, 20L, Capac 120 mm | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polipropilenă, 40L, Capac 120 mm | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€436.29
JUSTRITE 12934 Carboy, Polipropilenă, 75L, Capac 120 mm | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€1,020.21
JUSTRITE 12935 Carboy, polipropilenă, 10L, gât sanitar de 3 inci | CD8DPW 129352.6 gal.--€460.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12930 Carboy, Polipropilenă, 10L, 83 mm Cap
€182.83 /unitate