JUSTRITE 12937 Carboy, polipropilenă, 40L, gât sanitar de 3 inchi | CD8DPY

JUSTRITE 12937 Carboy, polipropilenă, 40 l, gât sanitar de 3 inci

În stoc
Articol: CD8DPY Model: 12937

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€697.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
Capacitate10.6 gal.
Înălţime29 "
Lungime17.1 "
MaterialPolipropilenă
Lăţime9.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

Aceste damioane din polipropilenă (PP) au mânere mari și bază cu mâner turnat, permițându-vă să ridicați și să turnați cu ușurință. Tipul și volumul materialului sunt imprimate pe exteriorul domianului împreună cu semne de gradare metrice mari, ușor de citit, care sunt certificate cu o precizie de -5%. Construite din USP Clasa VI, rășină PP de calitate FDA, damianele translucide oferă o bună compatibilitate chimică atunci când sunt utilizate cu diverși reactivi, tampon și pulberi.>/p>Ciclul de autoclavă recomandat: 15 PSI și 250 °F (121 °C) pentru 20 °C. minute. Ciclu de autoclavă recomandat: 15 PSI și 250 °F (121 °C) timp de 20 de minute.

Caracteristici:

  • Construcția din polipropilenă permite o sterilizare adecvată între utilizări
  • Fabricat din materiale autoclavabile USP Clasa VI, FDA
  • Designul ergonomic dreptunghiular economisește spațiu valoros pe bancă
  • Gâtul sanitar de trei inci vine fără fire pentru o curățare ușoară

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMărimeaDimensiunea capaculuiPreț
JUSTRITE 12928 Carboy, polipropilenă, 2.5 L, capac 83 mm | CD8DPN 129280.7 gal.-83mm€130.23
JUSTRITE 12929 Carboy, Polipropilenă, 5L, Capac 83 mm | CD8DPP 129291.3 gal.-83mm€139.09
JUSTRITE 12930 Carboy, Polipropilenă, 10L, Capac 83 mm | CD8DPQ 129302.6 gal.-83mm€182.83
JUSTRITE 12931 Carboy, Polipropilenă, 20L, Capac 83 mm | CD8DPR 129315.3 gal.-83mm€246.57
JUSTRITE 12932 Carboy, Polipropilenă, 20L, Capac 120 mm | CD8DPT 129325.3 gal.-120mm€203.78
RFQ
JUSTRITE 12933 Carboy, Polipropilenă, 40L, Capac 120 mm | CD8DPU 1293310.6 gal.-120mm€436.29
JUSTRITE 12934 Carboy, Polipropilenă, 75L, Capac 120 mm | CD8DPV 1293419.8 gal.-120mm€1,020.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 12937 Carboy, polipropilenă, 40 l, gât sanitar de 3 inci
€697.07 /unitate