JUSTRITE 14561 Bidon de siguranță, tip I, 5 galoane, 16 inci înălțime, roșu | AC9YLF JCN14561RD

JUSTRITE 14561 Bidon de siguranță, tip I, 5 galoane, 16 inci înălțime, roșu

În stoc
Element: AC9YLF Model: 14561Ref. cruce: JCN14561RD

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€415.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de siguranță tip I
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.45 "
Înălţime16 "
Materialpolietilenă
În afara Dia.12.75 "
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.357
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS39233090900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Construite din polietilenă de înaltă densitate, pentru a rezista la acizi duri și corozivi, precum și la căldură, cutiile sunt rezistente la lovituri, la perforare și la așchii. Capacul cu auto-închidere, mecanismul de reducere a presiunii și dispozitivul de oprire a flăcării lucrează împreună pentru a preveni intrarea surselor de aprindere, fără a restricționa fluxul de lichid în sau din cutie. Toate cutiile sunt dotate cu feronerie din oțel inoxidabil și dispozitiv de oprire a flăcării pentru o rezistență chimică superioară. Aprobat FM. Inserție de carbon - O inserție de carbon conductoare de curent este încorporată în nervura containerelor, completând o cale de masă între ansamblul capacului și dispozitivul de oprire a flăcării. Când este utilizat cu o bandă de împământare, aceasta asigură o împământare adecvată și previne crearea unui arc static în timpul umplerii sau turnării.

Caracteristici:

  • Cutiile HDPE rezistente la substanțe chimice oferă depozitare în siguranță pentru substanțele corozive inflamabile
  • Dispune de capac cu auto-închidere, mecanism de reducere a presiunii și dispozitiv de oprire a flăcării
  • Inserție de carbon conductor
  • Aprobat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeÎn afara Dia.Preț
JUSTRITE 14261 Bidon de siguranță, feronerie din oțel inoxidabil, tip I, 2-1/2 galoane, roșu | AC9YLG JCN14261RD 142612.5 gal.14.25 "10.75 "€290.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 14561 Bidon de siguranță, tip I, 5 galoane, 16 inci înălțime, roșu
€415.79 /unitate