JUSTRITE 14586 Bidon de siguranță din plastic cu pompă cu piston din oțel inoxidabil, 5 galoane, roșu | CH6GCE

JUSTRITE 14586 Bidon de siguranță din plastic cu pompă cu piston din oțel inoxidabil, 5 galoane, roșu

În stoc
Articol: CH6GCE Model: 14586

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,156.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCan de eliminare a siguranței
Tipul acțiuniiManual
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 1
Material pentru oprirea flăcăriiOţel inoxidabil
Dimensiunea dispozitivului de oprire a flăcării0.5 "
Înălţime25 "
IncludeBidon de siguranță cu pompă SS
MaterialOțel inoxidabil, polipropilenă
Max. Temperatura ambientală.140 de grade F
Max. Viscozitate90 gr.
Gura Dia.0.5 "
În afara Dia.13.5 "
TipPiston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4

Detalii produs:

Cutia de siguranță Justrite cu cutie de siguranță din plastic de 5 galoane oferă o soluție all-in-one de depozitare și distribuire a lichidelor inflamabile sau combustibile. Cutia de siguranță din polietilenă de tip I, aprobată de FM, este echipată cu o pompă din oțel inoxidabil care se distribuie la punctul de utilizare. Duza lată de umplere facilitează primirea lichidelor din containere în vrac și include un capac cu auto-închidere pentru a asigura reducerea presiunii în cazul unui incendiu. Pompa de siguranță cu piston, acționată manual, atașată, furnizează până la 3.5 oz. pe lovitură. Dispune de o supapă de eliberare a vidului care permite lichidelor să curgă lin într-un mod controlat și sigur. Pompa poate fi utilizată cu vâscozitate ulei de până la 90 de greutate la 70F. Pompa poate fi utilizată cu vâscozitate ulei de până la 90 de greutate 70F. Corpul său este construit din oțel inoxidabil cu etanșări PTFE, oferind rezistență chimică superioară și o viață lungă. Un dispozitiv de blocare a blițului păstrează conținutul în siguranță de la flăcări externe. Inserția unică, conductivă de carbon de la Justrite în interiorul containerului permite o împământare adecvată cu un singur punct de conectare pentru un control static adecvat. Pompa de siguranță Justrite cu recipient de siguranță este ideală în mod unic pentru distribuirea și transferul dezinfectanților pentru mâini din clasa 1B și clasa 1C pe bază de alcool.

Caracteristici:

  • Aprobat FM
  • Pompa din inox
  • Poate distribui dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool
  • Duza de umplere cu aerisire cu inchidere automata

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 14586 Bidon de siguranță din plastic cu pompă cu piston din oțel inoxidabil, 5 galoane, roșu
€1,156.76 /unitate