Dulap pentru acid JUSTRITE 24120, 18.5 x 24 x 16 inci, 2 uși, blat, 6 sticle, lemn, albastru | CD8CEH JCB24120BU

JUSTRITE 24120 Dulap pentru acid, 18.5 x 24 x 16 inch, 2 uși, blat, 6 sticle, lemn, albastru

În stoc
Articol: CD8CEH Model: 24120Ref. cruce: JCB24120BU

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,330.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru acizi
Rafturi reglabileDa
CuloriAlbastru
Adâncimea exterioară16 "
Înălțimea exterioară18.5 "
Lățimea exterioară24 "
În interiorul adâncimii15.2 "
Înălțimea interioară16 "
Lățimea interioară22.5 "
MaterialLemn
Numărul de uși2
Numărul de rafturi0
TipCountertop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9403608081
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Depozitați în siguranță lichide foarte corozive, cum ar fi fenolul, acidul azotic și acidul sulfuric, în aceste dulapuri de depozitare din lemn laminat. Ideal pentru cantități mai mici utilizate la nivel de banc de lucru. Construcția din lemn de lungă durată împreună cu mânerele și balamalele din oțel inoxidabil oferă o rezistență excepțională la coroziune de la acizii duri. Raftul se ajustează pe centre de 1-1/4" (32 mm) pentru a găzdui o mare varietate de containere. Dulapurile includ niveloare reglabile pentru picioare, etichete reflectorizante Haz-Alert? și set de chei duble pentru siguranță și securitate.

Caracteristici:

  • Durabil și foarte rezistent la chimicale
  • Depozitați în siguranță lichidele foarte corozive
  • Ideal pentru cantitati mai mici
  • Constructie din lemn de lunga durata
  • Haz-Alert? etichete reflectorizante

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de rafturiTipPreț
Dulap pentru acid JUSTRITE 24150, 1 raft, 2 uși, 60 inchi înălțime x 42 inchi lățime | AA8VBT JCB24150BU 241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-€5,069.45
JUSTRITE 24140 Dulap pentru acid, 2 uși, 1 raft, 36 sticle, lemn, albastru | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (sticlă de 2.5 l)---1Sub Counter€3,612.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 24120 Dulap pentru acid, 18.5 x 24 x 16 inch, 2 uși, blat, 6 sticle, lemn, albastru
€1,330.47 /unitate