Dulapul coroziv Justrite 24180 este utilizat pentru a depozita în siguranță substanțe chimice corozive precum acizii clorhidric, sulfuric sau azotic și hidroxidii de sodiu, potasiu sau calciu în laboratoare, centre de testare și fabrici chimice.
Caracteristici:
- Dulapul coroziv Justrite 24180 este fabricat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) fără piese metalice pentru rezistență chimică împotriva acizilor sau bazelor depozitate.
- Permite deschiderea ușilor la 180 de grade pentru un acces ușor la conținutul stocat. Ușile se cuplează ferm cu corpul dulapului atunci când sunt închise și pot fi blocate folosind un lacăt (nu este inclus) pentru o siguranță sporită.
- Acest dulap este integrat cu un bazin etanș (capacitate de 8.5 gal / 32 l) acoperit de un capac detașabil și robust care acționează ca un raft inferior.
- Dispune de canale încastrate în raftul/bază de jos pentru a direcționa orice scurgere de la conținutul depozitat către partea din spate a dulapului și în jos în bazin.
- Are trei etichete specifice aplicației (ACID, BAZĂ și COROSIV) pentru identificarea, stocarea și separarea ușoară a conținutului.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcută acest cabinet corosiv Justrite 24180?
A. Acest dulap corosiv Justrite 24180 este fabricat din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) fără piese metalice pentru rezistență chimică împotriva scurgerilor sau vaporilor care conțin acizi sau baze puternice.
Î. Care sunt sfaturile de siguranță pentru a utiliza acest dulap coroziv?
A.
- Toate recipientele chimice trebuie sigilate corect înainte de depozitare.
- Orice scurgere pe dulapul, podeaua sau raftul trebuie curățată imediat.
- Bazinul etanș trebuie curățat folosind cârpe. Cârpele nu trebuie păstrate în interiorul dulapului.
Î. Poate fi reglat raftul acestui dulap?
R. Da, raftul acestui dulap poate fi reglat în trepte de 3 inchi (76 mm).
Î. Câte sticle poate stoca acest dulap coroziv?
A. Poate ține până la 36 de sticle cu un volum de 2.5 litri fiecare (total 90 L) sau încărcă până la 125 lb.
Î. Putem instala o aerisire suplimentară în acest dulap coroziv Justrite 24180?
R. Da, partea din spate a acestui dulap are patru locații de aerisire preformate pentru a instala un kit de aerisire aftermarket.
Î. Ce întreținere este necesară pentru dulapul coroziv Justrite 24180?
A.
- Inspectați regulat dulapul pentru orice semne de deteriorare, cum ar fi coroziune, lovituri sau componente uzate.
- Curățați carcasa cu detergent ușor și apă, asigurându-vă că toate substanțele vărsate sunt îndepărtate corect.
- Înlocuiți orice piesă deteriorată sau uzată, cum ar fi garniturile sau balamalele, pentru a menține integritatea dulapului.