Dulap pentru acid JUSTRITE 24004, pentru șase sticle de 2.5 l, poli, blat, alb | CD8CED JCB24004WH

JUSTRITE 24004 Dulap pentru acid, pentru șase sticle de 2.5 l, poli, blat, alb

În stoc
Articol: CD8CED Model: 24004Ref. cruce: JCB24004WH

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,605.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Capacitate6 (sticle de 2.5 L)
CuloriAlb
Tip de ușăManual
Adâncimea exterioară17 "
Înălțimea exterioară22 "
Lățimea exterioară17 "
În interiorul adâncimii16.3 "
Înălțimea interioară21.5 "
Lățimea interioară16.5 "
Materialpolietilenă
Numărul de uși1
Numărul de rafturi0
TipCountertop

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS94037000900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Dulapurile cu acid alb din polietilenă solidă au o rezistență chimică excelentă pentru a gestiona cele mai corozive substanțe chimice. Un bazin inferior de protecție, complet sudat și un design curat și elegant completează orice setări de laborator. Bazinul de 2" (51 mm) complet sudat, etanș la lichid, conține scurgeri accidentale și face curățarea rapidă. Ușa acceptă un lacăt pentru securitate.

Caracteristici:

  • Conține șase sticle de 2.5 litri
  • Construcție robustă, netedă, cu un design atractiv
  • Potrivit pentru lichide foarte agresive
  • Încuietoarea ușii în trei puncte la unitățile mai mari oferă închidere sigură
  • Lovitura cu piciorul pe modelul sub blat permite utilizatorului să stea mai aproape de tejghea, oferind mai puțină înclinare, o ergonomie mai bună

Variante de produs

ProdusModelNumărul de ușiCapacitateCuloriNumărul de rafturiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăArticolPreț
Dulap pentru acid JUSTRITE 24010, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, găzduiește treizeci și șase de sticle de 2.5 l, poli, alb | CD8CEE JCB24010WH 24010236 (sticlă de 2.5 l)Alb120.9 "35.3 "35.5 "Cabinet de siguranță coroziv€10,164.00
JUSTRITE 24015 Dulap pentru acid, 1 raft, 2 uși, închidere manuală, găzduiește treizeci și șase de sticle de 2.5 l, poli, alb | CD8CEF JCB24015WH 24015236 (sticlă de 2.5 l)Alb120.9 "35.5 "35.5 "Cabinet de siguranță coroziv€10,995.60
Dulap pentru acid JUSTRITE 24080, pentru două sticle de 4 litri, blat, polietilenă, albastru | CD8CEG JCB24080BU 240801-Albastru-13 "14.5 "11 "Cabinet de siguranță coroziv€1,391.88
JUSTRITE 24180 Dulap de siguranță corosiv/acid, 35 x 36 x 25 inch, închidere manuală, polietilenă, albastru | CD8CEK JCB24180BU 24180236 (sticlă de 2.5 l)Albastru118 "28 "28 "Cabinet de siguranță pentru acizi€3,052.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 24004 Dulap pentru acid, pentru șase sticle de 2.5 l, poli, blat, alb
€4,605.56 /unitate