Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 25968 Supapă de reținere de trecere | CD8CEN

JUSTRITE 25968 Supapă de reținere de trecere

În stoc
Articol: CD8CEN Model: 25968

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€674.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

Supapa de reținere de trecere (model 25968) poate fi utilizată pe părțile laterale sau în spatele dulapurilor de siguranță pentru lichide inflamabile. Acest sistem unic oferă un mijloc de a distribui solvent prin peretele unui dulap. Poate fi instalat fie pentru a distribui lichid în dulap, fie pentru a distribui lichid în afara carcasei. Sunt necesare două fitinguri filetate NPT (nu sunt incluse) pentru a fi filetate în ambele părți ale trecerii. Instalați doar pe părțile laterale și din spate ale dulapului de siguranță, niciodată pe ușile, partea inferioară sau superioară a unui dulap. Notă: Acest articol este destinat numai instalării pe teren a clientului și va anula aprobarea FM a dulapului de siguranță. Vă rugăm să consultați ghidul de instrucțiuni pentru mai multe informații. Acest TechTALK are linii directoare pentru a comanda supape de trecere instalate din fabrică pentru dulapurile de siguranță Justrite pentru a menține aprobarea FM și garanția noastră de 10 ani.

Caracteristici:

  • Include supapă de siguranță pentru a preveni refluxul
  • Utilizați pentru a distribui lichid în sau pentru a distribui lichid din carcasă
  • Toate constructii din inox
  • Instalat de client pe teren

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 25973 Supapă de reținere cu trecere pentru instalarea pe teren a clientului, azot | CD8CEP 25973€609.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 25968 Supapă de reținere de trecere
€674.25 /unitate