JUSTRITE 26462KT Kit barieră de sunet premium, dimensiune 4 X 6 picioare | CH6GEU

JUSTRITE 26462KT Kit barieră de sunet premium, dimensiune 4 X 6 picioare

Articol: CH6GEU Model: 26462KT
€1,947.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa de barieră
Rezistență chimicăImpermeabil la apă, rezistă la majoritatea acizilor, rezistă la majoritatea solvenților, rezistă la praf, rezistă la grăsimi
CuloriGri
Adâncimea exterioară1.5 "
Înălțimea exterioară48 "
Lățimea exterioară73.5 "
finalizareaAcoperit PVC, acoperit cu pulbere
Include(1) panou de 4 ft. x 6 ft., 1 kit cadru metalic, 1 bază (picior)
MaterialPoliester, oțel

Detalii produs:

Help control noise pollution with the innovative QuietSite? Noise Barriers, which absorbs and reflects sound to reduce the perceived noise level (dBA). Noise in the workplace (occupational noise) not only poses a safety risk to work crews, but also affects the public near job sites. These sound barriers will dampen common construction noises by up to half, changing the perceived sound of a 90 lb. jackhammer breaking up concrete, to the dBA to that of a household blender. These noise barriers are effective in controlling the noise and allow compliance based on the state or local noise ordinance. The premium noise reduction barrier kit includes (1) premium 4'x6' panel, (1) metal frame kit and (1) metal base. Quickly link multiple panels together with integral magnets and hook and loop fasteners on each panel to create custom noise barrier wall sizes. Ideal for both indoor and outdoor use, the PVC coated fabric construction is UV protected, water resistant and durable to stand up to harsh weather. Panels are modular, versatile and easy to install for both temporary and permanent applications.

Caracteristici:

  • Magneții integrali și elementele de fixare cu cârlig și buclă de pe panouri oferă mai multe opțiuni de atașare pentru o instalare rapidă și ușoară de către o singură persoană
  • Miezul acustic unic absoarbe zgomotul, iar stratul exterior de vinil reflectă zgomotul, ajută la reducerea zgomotului perceput la jumătate
  • Design pliabil pentru transport și depozitare ușor de portat
  • Rezistent la foc: Îndeplinește NFPA 701 Metoda 1

Variante de produs

ProdusModelIncludePreț
JUSTRITE 26466KT Kit barieră de sunet premium, dimensiune 4 X 8 picioare | CH6GEX 26466KT(1) panou de 4 ft. x 8 ft., 1 kit cadru metalic, 1 bază (picior)€1,843.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26462KT Kit barieră de sunet premium, dimensiune 4 X 6 picioare
€1,947.80 /unitate