Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 26512 Cap, 12/15 galoane, aluminiu | AD2WUH JCN26512AI

JUSTRITE 26512 Cap, 12/15 galoane, aluminiu

În stoc
Articol: AD2WUH Model: 26512Ref. cruce: JCN26512AI

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€97.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap
CuloriSilver
MaterialAluminiu
Dimensiunea deschiderii5.25 "
În afara Dia.15.125 "
ModelaRundă
Design de topPâlnie
TipÎn condiții de siguranță la foc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS76169990900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capetele din aluminiu periat sunt practic fără coroziune și ușor de curățat. Forma sa unică conturată sufocă rapid flăcările prin întreruperea alimentării cu aer.

Caracteristici:

  • Rezistent la coroziune
  • Oferă o curățare ușoară și un aspect bun de lungă durată

Variante de produs

ProdusModelDiametruDiametru de deschidere.LăţimeSe potrivește cu dimensiunea containeruluiPreț
JUSTRITE 26530 Cap, 30 galoane, aluminiu | AA9AWH 1BW40 26530----€124.86
JUSTRITE 26506 Cap, 4.5/6 galoane, aluminiu | AD2WUJ 3VNL4 26506----€71.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 26512 Cap, 12/15 galoane, aluminiu
€97.44 /unitate