Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28331 Reparare suport vertical, dimensiune 12 inch, pachet de 5 | CD8CHB

JUSTRITE 28331 Reparare suport vertical, dimensiune 12 inch, pachet de 5

În stoc
Articol: CD8CHB Model: 28331
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
€199.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuporturi verticale
CuloriSilver
Înălţime2"
Lungime10 "
MaterialOţel inoxidabil
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul include: pachet de 5, suport vertical din sârmă din oțel inoxidabil. Notă: Se aplică numai pentru modelele de suport Rigid-Lock cu puncte de ancorare integrate în butuci.

Caracteristici:

  • Utilizați pentru a înlocui suporturile de sârmă pentru Rigid-Lock QuickBerm? În plus, Rigid-Lock QuickBerm? și alte produse Rigid-Lock cu un perete de 12 inchi

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 28332 Reparare suport vertical, blocare rigidă, dimensiune 12 inchi, pachet de 5 | CD8CHC 28332€199.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28331 Reparare suport vertical, dimensiune 12 inch, pachet de 5
€199.47 /unitate