Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28342 Covoraș de șenile, dimensiune 3 x 10 picioare | CD8CHH JEN28342BL

JUSTRITE 28342 Covoraș de șenile, dimensiune 3 x 10 picioare

În stoc
Element: CD8CHH Model: 28342Ref. cruce: JEN28342BL
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
€294.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrack Mat
CuloriNegru
Lungime120 "
MaterialȚesături
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS6306192100
Tara natalaUS

Detalii produs:

Îmbunătățiți longevitatea bermei fără a sacrifica funcționalitatea. Poziționați în interiorul bermei pentru protecție suplimentară de-a lungul traseelor ​​anvelopelor. Țesătură groasă și durabilă, neagră, protejează podeaua și pereții de abraziunea anvelopelor cauzată de derapaj, întoarcere și frânare. Dimensiuni: 3 ft W x 10 ft L

Caracteristici:

  • Îmbunătățiți longevitatea bermei fără a sacrifica funcționalitatea
  • Poziționați în interiorul bermei pentru protecție suplimentară de-a lungul traseelor ​​anvelopelor
  • Țesătură groasă și durabilă, neagră, protejează podeaua și pereții de abraziunea anvelopelor cauzată de derapaj, întoarcere și frânare

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
JUSTRITE 28336 Covoraș de șenile, dimensiune 3 x 6 picioare | CD8CHE JEN28336BL 2833672 "€182.42
JUSTRITE 28348 Covoraș de șenile, dimensiune 3 x 16 picioare | CD8CHL JEN28348BL 28348192 "€471.03
JUSTRITE 28354 Covoraș de șenile, dimensiune 3 x 28 picioare | CD8CHP JEN28354BL 28354336 "€781.18
JUSTRITE 28360 Covoraș de șenile, dimensiune 3 x 56 picioare | CD8CHT JEN28360BL 28360672 "€1,463.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28342 Covoraș de șenile, dimensiune 3 x 10 picioare
€294.32 /unitate