Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 28452 Deviator cu braț umplut cu apă, 10 picioare x 9 inchi, PVC, albastru | AG3EBF JEN28452BU

JUSTRITE 28452 Deviator umplut cu apă, 10 picioare x 9 inchi, PVC, albastru

În stoc
Articol: AG3EBF Model: 28452Ref. cruce: JEN28452BU
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
€211.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBoom de izolare a deversării
CuloriAlbastru
Adâncimea exterioară120 "
Lungimea exterioară120 "
Lățimea exterioară9"
Materialul de filmPVC
Înălțimea pliată4"
Lungime pliată14 "
Lățime pliată6"
Lățimea interioară9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS63079098990

Detalii produs:

Utilizați brațele umplute cu apă în gestionarea apei pluviale, deviația portabilă de spălare/spălare sub presiune, deversarea deversărilor și decontaminarea echipamentelor și a personalului. Constructia flexibila din folie PVC se conformeaza suprafetelor neuniforme, cum ar fi asfaltul sau betonul, pentru a forma o bariera de deviere departe de scurgerile pluviale sau ca zona de retinere pentru operatiuni de vid umed. Dispune de dop de apăsare ușor de deschis pentru umplere cu furtun standard de apă. Ajută la respectarea reglementărilor EPA pentru ape pluviale.

Caracteristici:

  • Deviați și controlați temporar lichidul pentru curățare sau recuperare ușoară
  • Folosit în mai multe aplicații
  • Constructie de folie PVC flexibila
  • Ajută la respectarea reglementărilor EPA privind apele pluviale

Variante de produs

ProdusModelLățime pliatăPreț
JUSTRITE 28456 Deviator cu braț umplut cu apă, 50 picioare x 9 inchi, PVC, albastru | AG3DVV JEN28456BU 2845610 "€877.12
JUSTRITE 28450 Deviator umplut cu apă, 5 picioare x 9 inchi, PVC, albastru | AG3EBE JEN28450BU 284506"€161.00
JUSTRITE 28454 Deviator umplut cu apă, 25 picioare x 9 inchi, PVC, albastru | AG3EBG JEN28454BU 2845410 "€507.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28452 Deviator umplut cu apă, 10 picioare x 9 inchi, PVC, albastru
€211.25 /unitate