Designul ergonomic oferă 100% accesibilitate în interiorul bermei, cu un spațiu neobstrucționat dintr-o parte în parte pentru anvelopele vehiculelor, traficul pietonal și curățarea. Designul patentat de suport de perete Rigid-Lock protejează personalul împotriva căderilor și a căderilor atunci când merge pe perimetrul exterior. Suporturile de perete din oțel inoxidabil încorporate blochează pereții laterali la o înălțime de 12 inchi (305 mm), 90? pozitie verticala. QuickBerm cu blocare rigidă? oferă implementare imediată, sigură și fără griji, pregătire pentru scurgeri. Ca QuickBerm? Plus QuickBerm standard? rezistă la o gamă largă de substanțe chimice, inclusiv petrol, uleiuri, grăsimi și majoritatea acizilor, suficient de durabil pentru uzură prelungită. Integritatea structurală excepțional de puternică include un CriticalCorner consolidat? design cu sudură în diagonală cu frecvență radio pentru a preveni înclinarea, desfacerea sau lăsarea colțurilor în timpul izolării complete, pentru fiabilitate etanșă. Pereții includ un tiv finisat rezistent la uzură de 1 inch (25 mm) de-a lungul marginii superioare pentru un plus de rezistență și integritate a peretelui. Fiecare suport include un butuc negru de nailon de înaltă rezistență, cu orificiu integrat pentru ancorarea în condiții de vânt puternic (ancorele nu sunt incluse). Atunci când este ancorat și în poziție sus, suportul de suport de perete rezistă vântului de până la 40 de mile pe oră. Pereții laterali se coboară rapid pentru intrare și ieșire ușoară. Designul portabil se pliază rapid pentru depozitare și transport. Suporturile de perete Rigid-Lock încorporate maximizează spațiul util din interiorul bermei și reduc foarte mult orice pericol de împiedicare pe perimetrul bermei. Dispozitivul se pliază într-un singur sens, spre interior, spre interiorul bermei. Designul dintr-o bucată se pliază plat și rămâne integral pe peretele lateral. Rezistă la temperaturi extreme (-50F până la 160F). Când sunt în poziție jos, acestea pot rezista la greutăți ale vehiculului care depășesc 11,000 lbs (5,000 kg) la fiecare anvelopă. În plus, suporturile Rigid-Lock vor funcționa la înălțimea maximă de reținere a jantei, ceea ce înseamnă că berma este complet plină, fără îndoire sau catarame. În caz de deteriorare, de exemplu, un utilizator iese din bermă fără a coborî peretele în poziția de ieșire corectă, suporturile din oțel inoxidabil sunt înlocuibile. Ajută la conformitatea cu EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC). Notă: diferența dintre QuickBerm? Plus și standardul Rigid-Lock QuickBerm? este durabilitatea țesăturii modificate acoperite cu PVC. Versiunea Plus este mai groasă și mai durabilă pentru aplicații mai frecvente cu drive-in sau -out. QuickBerm standard? este mai potrivit pentru scenarii rare de intrare sau ieșire, trafic pietonal și pentru plasarea materialelor grele în spațiul de lucru.
Caracteristici:
- Reținere sigură a scurgerilor pentru butoaie, containere IBC și rezervoare
- Construcție dintr-o singură piesă - sistemul patentat de susținere a peretelui Rigid-Lock integrat în berm oferă spațiu de lucru neobstrucționat
- Configurare rapidă și ușoară - nu necesită asamblare
- Durabil EnGuard? Țesătura acoperită cu PVC modificat IV rezistă la expunerea pe termen lung la UV - excelentă pentru utilizare în aer liber
- Ajută la conformitatea cu reglementările EPA SPCC