JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 galoane, negru | AH3QDF JEN28512BL

JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 galoane, negru

În stoc
Element: AH3QDF Model: 28512Ref. cruce: JEN28512BL

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,154.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVărsare de izolare Berm
Capacitate175 gal.
CuloriNegru
Înălțimea exterioară12 "
Lungimea exterioară80 "
Lățimea exterioară56 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată5"
Lungime pliată24 "
Lățime pliată24 "
Înălțimea interioară12 "
Lungime interioară72 "
Lățimea interioară48 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.17
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS73249000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Designul ergonomic oferă 100% accesibilitate în interiorul bermei, cu un spațiu neobstrucționat dintr-o parte în parte pentru anvelopele vehiculelor, traficul pietonal și curățarea. Designul patentat de suport de perete Rigid-Lock protejează personalul împotriva căderilor și a căderilor atunci când merge pe perimetrul exterior. Suporturile de perete din oțel inoxidabil încorporate blochează pereții laterali la o înălțime de 12 inchi (305 mm), 90? pozitie verticala. QuickBerm cu blocare rigidă? oferă implementare imediată, sigură și fără griji, pregătire pentru scurgeri. Ca QuickBerm? Plus QuickBerm standard? rezistă la o gamă largă de substanțe chimice, inclusiv petrol, uleiuri, grăsimi și majoritatea acizilor, suficient de durabil pentru uzură prelungită. Integritatea structurală excepțional de puternică include un CriticalCorner consolidat? design cu sudură în diagonală cu frecvență radio pentru a preveni înclinarea, desfacerea sau lăsarea colțurilor în timpul izolării complete, pentru fiabilitate etanșă. Pereții includ un tiv finisat rezistent la uzură de 1 inch (25 mm) de-a lungul marginii superioare pentru un plus de rezistență și integritate a peretelui. Fiecare suport include un butuc negru de nailon de înaltă rezistență, cu orificiu integrat pentru ancorarea în condiții de vânt puternic (ancorele nu sunt incluse). Atunci când este ancorat și în poziție sus, suportul de suport de perete rezistă vântului de până la 40 de mile pe oră. Pereții laterali se coboară rapid pentru intrare și ieșire ușoară. Designul portabil se pliază rapid pentru depozitare și transport. Suporturile de perete Rigid-Lock încorporate maximizează spațiul util din interiorul bermei și reduc foarte mult orice pericol de împiedicare pe perimetrul bermei. Dispozitivul se pliază într-un singur sens, spre interior, spre interiorul bermei. Designul dintr-o bucată se pliază plat și rămâne integral pe peretele lateral. Rezistă la temperaturi extreme (-50F până la 160F). Când sunt în poziție jos, acestea pot rezista la greutăți ale vehiculului care depășesc 11,000 lbs (5,000 kg) la fiecare anvelopă. În plus, suporturile Rigid-Lock vor funcționa la înălțimea maximă de reținere a jantei, ceea ce înseamnă că berma este complet plină, fără îndoire sau catarame. În caz de deteriorare, de exemplu, un utilizator iese din bermă fără a coborî peretele în poziția de ieșire corectă, suporturile din oțel inoxidabil sunt înlocuibile. Ajută la conformitatea cu EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC). Notă: diferența dintre QuickBerm? Plus și standardul Rigid-Lock QuickBerm? este durabilitatea țesăturii modificate acoperite cu PVC. Versiunea Plus este mai groasă și mai durabilă pentru aplicații mai frecvente cu drive-in sau -out. QuickBerm standard? este mai potrivit pentru scenarii rare de intrare sau ieșire, trafic pietonal și pentru plasarea materialelor grele în spațiul de lucru.

Caracteristici:

  • Reținere sigură a scurgerilor pentru butoaie, containere IBC și rezervoare
  • Construcție dintr-o singură piesă - sistemul patentat de susținere a peretelui Rigid-Lock integrat în berm oferă spațiu de lucru neobstrucționat
  • Configurare rapidă și ușoară - nu necesită asamblare
  • Durabil EnGuard? Țesătura acoperită cu PVC modificat IV rezistă la expunerea pe termen lung la UV - excelentă pentru utilizare în aer liber
  • Ajută la conformitatea cu reglementările EPA SPCC

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățime pliatăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28514 Drive Over Berm, 235 galoane, negru | AH3QDG JEN28514BL 28514235 gal.24 "96 "48 "€1,219.22
JUSTRITE 28516 Drive Over Berm, 355 galoane, negru | AH3QDH JEN28516BL 28516355 gal.24 "96 "72 "€1,730.19
JUSTRITE 28518 Drive Over Berm, 475 galoane, negru | AH3QDJ JEN28518BL 28518475 gal.26 "-96 "€2,124.53
JUSTRITE 28519 Drive Over Berm, 745 galoane, negru | AH3QDK JEN28519BL 28519745 gal.28 "120 "120 "€2,492.36
JUSTRITE 28522 Drive Over Berm, 1075 galoane, negru | AH3QDL JEN28522BL 285221075 gal.28 "144 "144 "€357.88
JUSTRITE 28524 Drive Over Berm, 1435 galoane, negru | AH3QDM JEN28524BL 285241435 gal.26 "192 "144 "€3,549.92
JUSTRITE 28526 Drive Over Berm, 1795 galoane, negru | AH3QDN JEN28526BL 285261795 gal.30 "240 "144 "€4,144.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28512 Drive Over Berm, 175 galoane, negru
€1,154.33 /unitate