JUSTRITE 28542 Berm de izolare a scurgerilor cu suport de perete interior, 745 galoane, negru | AH3QDX 32XU17

JUSTRITE 28542 Berm de reținere a scurgerilor cu suport de perete interior, 745 galoane, negru

În stoc
Articol: AH3QDX Model: 28542Crucea Ref: 32XU17

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVărsare de izolare Berm
Capacitate745 gal.
CuloriNegru
Adâncimea exterioară120 "
Înălțimea exterioară12 "
Lungimea exterioară120 "
Lățimea exterioară120 "
finalizareaAcoperit din PVC
Înălțimea pliată10 "
Lungime pliată26 "
Lățime pliată26 "
În interiorul adâncimii102 "
Înălțimea interioară12 "
Lățimea interioară102 "
MaterialȚesături

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

QuickBerm? izolarea secundară vă ajută să respectați reglementările EPA și oferă un control fiabil al scurgerilor pentru containerele și echipamentele predispuse la scurgeri. Se instalează în doar câteva minute, excelent pentru eficiență și răspuns rapid în condiții de urgență de scurgere. Colț critic consolidat? Designul prezintă suduri în diagonală înfăşurate pentru rezistenţă superioară şi fiabilitate etanşă la fluide. Berma rezistă la o gamă largă de substanțe chimice, inclusiv petrol și majoritatea acizilor, și este suficient de durabilă pentru uzura prelungită. Interiorul galben de înaltă vizibilitate alertează împotriva potențialelor pericole de prindere în interior, menținând în același timp exteriorul liber de pericolele de împiedicare găsite în alte berme cu sisteme de sprijin exterioare. Ajută la conformitatea cu EPA pentru izolarea și prevenirea scurgerilor (SPCC).

Caracteristici:

  • Reținere portabilă, economică pentru butoaie, găleți și echipamente care prezintă scurgeri
  • Construcție dintr-o singură piesă - instalare rapidă și ușoară - nu necesită asamblare
  • Durabil EnGuard?V, țesătură acoperită cu PVC modificat rezistă la expunerea pe termen lung la UV - excelent pentru utilizare în aer liber
  • Suporturile din interiorul peretelui permit amplasarea bermei practic la nivel de pereți sau echipamente
  • Ajută la conformitatea cu reglementările EPA SPCC

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățime pliatăÎn interiorul adâncimiiLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 28534 Berm de izolare a scurgerilor cu suport de perete interior, 175 galoane, negru | AH3QDT 32XU13 28534175 gal.20 "54 "30 "€1,057.52
JUSTRITE 28536 Berm de izolare a scurgerilor cu suport de perete interior, 235 galoane, negru | AH3QDU 32XU14 28536235 gal.20 "78 "30 "€1,342.54
JUSTRITE 28538 Berm de izolare a scurgerilor cu suport de perete interior, 355 galoane, negru | AH3QDV 32XU15 28538355 gal.20 "78 "54 "€1,411.65
JUSTRITE 28539 Berm de reținere a scurgerilor cu suport de perete interior, 475 galoane, negru | AH3QDW 32XU16 28539475 gal.24 "78 "78 "€16.06
JUSTRITE 28544 Berm pentru izolarea scurgerilor cu suport de perete interior, 1075 galoane, negru | AH3QDY 32XU18 285441075 gal.26 "126 "126 "€2,894.43
JUSTRITE 28546 Berm de izolare a scurgerilor cu suport de perete interior, 1435 galoane, negru | AH3QDZ 32XU19 285461435 gal.24 "174 "126 "€3,719.10
JUSTRITE 28548 Berm pentru izolarea scurgerilor cu suport de perete interior, 1795 galoane, negru | AH3QEA 32XU20 285481795 gal.28 "222 "126 "€16.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28542 Berm de reținere a scurgerilor cu suport de perete interior, 745 galoane, negru
€16.06 /unitate