Justrite EcoPolyBlend? Paletul de control al deversărilor (4 tamburi, model negru 28631) ține sub control scurgerile accidentale, rezistând la expunerea chimică nedorită de la acizi, substanțe caustice și solvenți periculoși. Sunt ideale pentru depozitarea bidoanelor de 30 gal sau 55 gal. Acest model negru în linie, cu 4 tamburi, măsoară 97 in L x 9 in H x 25 in D (2464 mm L x 229 mm H x 635 mm D) și este fabricat din polietilenă reciclată 100%. Are un bazin supradimensionat capabil să rețină conținutul unui tambur de 55 gal (200 L) în cazul unei scurgeri sau rupturi, respectând sau depășind cele mai stricte reglementări de limitare a scurgerilor. Clienții noștri au încredere în fiabilitatea paleților noștri pentru controlul scurgerilor pentru a se asigura că scurgerile nedorite nu împiedică sau nu afectează în alt mod operațiunile zilnice. Paleții structurați de reținere a scurgerilor EcoPolyBlend asigură o construcție fără sudură, robustă, care elimină scurgerile și dispune de grătare detașabile cu auto-localizare care se ridică pentru o curățare rapidă. Cu o grosime de aproape 2.5 inchi (64 mm), polietilena protejată împotriva UV oferă o rezistență superioară la crăpare și este capabilă să reziste la cele mai dure substanțe chimice. Alegeți dintre configurații pătrate sau în linie, ambele fiind conforme cu NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC și codul de incendiu. Cu o greutate netă de 77 lb (34.9 kg) și o capacitate de încărcare uniformă distribuită de 5000 lb (2268 kg) de la -30 °F la 120 °F (-39 °C la 49 °C), paleții de control al scurgerilor Justrite sunt cel mai sigur și eficient mod de a depozita bidoanele în interior sau în exterior, în orice perioadă a anului. Ele sunt, de asemenea, ușor de utilizat, cu buzunare pentru stivuitoare pentru relocare ușoară și design în linie, care este ideal atunci când spațiul este limitat. Pentru ce ai nevoie? Scurgerile au loc, chiar și în locurile de muncă cele mai conștiente de siguranță și bine gestionate. Când acestea apar, este esențial să captați imediat scurgerile din bidoanele chimice, astfel încât materialele periculoase să nu ajungă niciodată în mediu. Paleții de reținere a scurgerilor sunt baza principală pentru prinderea scurgerilor. Aceștia pot fi folosiți alături de alte măsuri de izolare (cum ar fi tăvi sau centre de acumulare), dar acești paleți rigizi sunt piatra de bază pentru orice sistem de reținere a scurgerilor. Paleții ecologici EcoPolyBlend pentru controlul scurgerilor oferă soluția perfectă pentru limitarea scurgerilor și scurgerilor din tambur. Ei împiedică incidentele mici să se transforme în ceva mai serios. Acești paleți pot fi folosiți și ca centru de reținere a bateriilor pentru a capta scurgerile accidentale și ca stație de lucru pentru centrele de colectare a deșeurilor sau de acumulare prin satelit. În plus, paleții EcoPolyBlend sunt fabricați din rășină post-industrială, ceea ce înseamnă că reutilizează deșeurile pentru a fi utilizate în procesul de colectare a deșeurilor. Această abordare în două direcții de reciclare este benefică pentru mediul natural, precum și pentru mediul dumneavoastră de lucru.
Caracteristici:
- Păstrați lucrătorii în siguranță împotriva alunecărilor accidentale în interior și evitați costurile costisitoare de curățare a substanțelor periculoase
- EcoPolyBlend? negrul este 100% reciclat
- Conformitatea cu NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC și codurile de incendiu
- Configurația în linie cu 4 tamburi protejează împotriva contaminării apelor subterane de la scurgeri și scurgeri
- Capacitate rezervor de 75 gal (284 L)
- Conținutul reciclat economisește petrol, energie electrică și spațiu de depozitare