Justrite EcoPolyBlend? Centrul de acumulare (6 tambur, galben, model 28658) oferă un control secundar de înaltă performanță și fiabil și este aproape impermeabil la substanțe chimice, inclusiv acizi și corozivi. Acest model galben cu 6 tambur, de înaltă vizibilitate, măsoară 73 in L x 5.5 in H x 49 in D (1854 mm L x 140 mm H x 1245 mm D) și este fabricat din polietilenă reciclată 30%. Cu o greutate netă de 88.3 lb (40.1 kg) și o capacitate portantă de 7500 lb (3402 kg), are un design perfect pentru a se asigura că orice scurgeri sau scurgeri sunt captate în bazin, înainte ca acestea să ajungă la scurgerile de podea sau să creeze o alunecare. pericol. Platformele noastre de reținere secundare, economice, cu profil redus, sunt realizate cu grătare robuste, auto-localizate, care au o grosime de aproape 2.5 inchi (64 mm), oferind o rezistență superioară la fisuri și o îndepărtare ușoară pentru o curățare adecvată. Ele ajută, de asemenea, mediul înconjurător utilizând polietilenă reciclată, post-industrială, durabilă, care altfel ar fi putut fi aruncată în fluxul de deșeuri. Deoarece centrele de acumulare sunt modulare, aveți posibilitatea de a crea un sistem personalizat care să reflecte nevoile dvs. de capacitate, cu cleme de îmbinare opționale pentru a bloca ferm unitățile împreună la extindere. Baietele rămân separate, dar dacă aveți nevoie de un rezervor continuu, există un Sump-to-Sump opțional? Kit de scurgere (model 28927) care unește centrele modulare împreună la fața locului. Acest lucru permite, de asemenea, conformitatea totală cu EPA și codul de incendiu, atâta timp cât capacitățile combinate ale rezervorului ating obiectivul de 66 gal (250 L). Pentru ce ai nevoie? Atunci când se întâmplă în mod inevitabil deversări, a avea centre de acumulare de încredere ar putea face diferența între captarea scurgerilor și permiterea materialelor periculoase să ajungă în mediu. Centrele de acumulare EcoPolyBlend ecologice sunt caracteristica secundară perfectă de izolare pentru a împiedica pătrunderea scurgerilor și scurgerilor la locul de muncă. Acestea țin sub control micile incidente și oferă conformitatea deplină a siguranței atunci când sunt utilizate în tandem cu clemele de îmbinare și kiturile de scurgere de la bazin la bazin. Centrele de acumulare pot fi folosite pentru alte containere, inclusiv găleți sau găleți care stochează totul, de la alcool de frecare și consumabile de curățare până la grăsimi și uleiuri. Aceste centre de acumulare a scurgerilor sunt, de asemenea, grozave de utilizat pentru bateriile industriale mari, care pot scurge acizi și substanțe chimice.
Caracteristici:
- Păstrați lucrătorii în siguranță împotriva alunecărilor accidentale în interior și evitați costurile costisitoare de curățare a substanțelor periculoase
- EcoPolyBlend? galbenul de înaltă vizibilitate este reciclat în proporție de 30%.
- Protejează împotriva contaminării apelor subterane de la scurgeri și scurgeri
- Capacitate rezervor de 73 gal (276 L)
- Combinați unități modulare cu 2, 4, 6 și 8 tamburi pentru a crea sisteme personalizate în conformitate cu NFPA 30, OSHA, EPA, SPCC și codurile de incendiu
- Conținutul reciclat economisește petrol, energie electrică și spațiu de depozitare