JUSTRITE 28674 Palet de interior IBC cu buzunar pentru stivuitor, lățime de 55 inchi | AE4MFY JEN28674BL

JUSTRITE 28674 Palet de interior IBC cu buzunar pentru stivuitor, lățime de 55 inchi

În stoc
Articol: AE4MFY Model: 28674Ref. cruce: JEN28674BL

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,150.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de izolare IBC
CuloriNegru
Adâncime55 "
Înălţime37.5 "
Capacitate de încărcare9000 lbs.
Materialpolietilenă
Cantitatea de paleți2
Procentul reciclat40%
Capacitatea rezervorului372 gal.
Temp. Gamă-30 Deg. până la 120 de grade. F
Sarcina distribuită uniform1250 lbs.
Lăţime55 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)139.7
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Construiți din polietilenă durabilă 40% reciclată, acești paleți intermediari pentru containere vrac oferă o rezistență chimică excelentă. Acceptă IBC-uri de până la 48" L x 48" D x 53" H (1219 mm x 1219 mm x 1346 mm). Bazin mare, etanș, depășește reglementările și protejează împotriva scurgerilor de volum mare. Suporturile robuste pentru stâlpi acceptă până la 9000 lb (4082 kg) sarcină distribuită uniform. Stâlpii detașabili facilitează curățarea rezervorului. Paletul are buzunare pentru stivuitor pentru relocare atunci când este gol. Se livrează complet asamblat. Conform EPA, SPCC și respectă codurile de incendiu. (UDL) Sarcină distribuită uniform - 1250 lbs/567 kg per tambur, pentru DrumSheds și paleți Încărcătură uniformă distribuită și sigură de 9000 lbs (4082 kg) bazată pe un interval de temperatură de serviciu de la -30 °F la 120 °F (-39 °C la 49 °C)

Caracteristici:

  • Protecție fiabilă împotriva scurgerilor și depozitare în siguranță pentru IBC-uri de interior
  • Respectă reglementările EPA SPCC și respectă codurile de incendiu
  • Navele asamblate complet

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28674 Palet de interior IBC cu buzunar pentru stivuitor, lățime de 55 inchi
€5,150.86 /unitate