JUSTRITE 28679 Rampă, polietilenă reciclată, neagră | AE4MFX JEN28679BL

JUSTRITE 28679 Rampă, polietilenă reciclată, neagră

În stoc
Articol: AE4MFX Model: 28679Ref. cruce: JEN28679BL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,293.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă
CuloriNegru
Adâncime59.75 "
Înălţime11.25 "
Lungime59.75 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Materialpolietilenă
Procentul reciclat100%
serieEcoPolyBlend
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)139.7
Codul HS39239000000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Load Bearing Capacity of 1000 lbs (455 kg) based on a service temperature range of -30?F to 120?F (-39?C to 49?C)

Caracteristici:

  • Optional ramp for easy loading and unloading
  • Black is 100% recycled polyethylene
  • Yellow is non-recycled polyethylene

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 28678 Rampă, Galben | AE4MFW JEN28678YL 28678Galben€975.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28679 Rampă, polietilenă reciclată, neagră
€1,293.42 /unitate