CENTURY 753A Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7

CENTURY 753A Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao

În stoc
Element: AB9VFA Model: 753ACrucea Ref: 2FGP7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu suflare directă
RulmențiManșon
Diapozitivul corpului.5.625 "
Condensator inclusNu
Condensator necesar2MDV4
TaxăAer continuu terminat
ÎmprejmuireÎn aer liber
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă5.6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax4 13 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorÎn aer liber
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiT-Flex
Proiectarea arborelui motorPlat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
MontareSuport flexibil de torsiune
RPM pe placa de identificare1075
Număr de viteze4
Lungime totală10.375 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului5.5 "
Orientarea arboreluiOrizontală
Tipul axuluiPlat
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.92
Înălțimea navei (cm)33.78
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8501404040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumăr de vitezeCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăLungime totalăLungimea axuluiModel de știftVoltajHPPreț
CENTURY 752A Motor Psc 1/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42MDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4€350.00
CENTURY 754A Motor Psc 1/2 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42MDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2€418.89
CENTURY FML1076V1 Motor Psc 3/4 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142MDV910.9-6"-1153/4€538.85
CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50 964732MDV42.7-5.5 "-1151/6€285.91
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632MDV41.4-6"-208-2301/4€316.92
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632MDV62.7-6"-208-2301/3€376.98
CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 CP 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56 FM105632MDV73.4-6"-208-2301/2€419.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY 753A Motor Psc 1/3 CP 1075 Rpm 115v 48y Oao
€332.40 /unitate