JUSTRITE 28687 Rampă pentru 2 tamburi și centru de acumulare mai mare, negru | AE4MGP JEN28687BL

JUSTRITE 28687 Rampă pentru 2 tamburi și centru de acumulare mai mare, negru

În stoc
Articol: AE4MGP Model: 28687Ref. cruce: JEN28687BL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€777.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampa centrului de acumulare
CuloriNegru
Adâncime33 "
Înălţime6.25 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Materialpolietilenă
Cantitatea de paleți10
Procentul reciclat100%
serieEcoPolyBlend
Temp. Gamă-30 Deg. până la 120 de grade. F
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS39269097900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rampa Justrite pentru 2 tamburi și EcoPolyBlend mai mare? Centrele de acumulare (negru - model 28687) vă permit să încărcați și descărcați cu ușurință tobele grele pe centre. Plasați rampa oriunde pe centre de acumulare cu 2 tamburi sau mai mari pentru a face manipularea zilnică a materialelor mai ușoară și mai sigură. Fiecare rampă măsoară 48 in L x 33 in D x 6.25 in H (1219 mm x 838 mm x 159 mm), cu o greutate netă de 41.0 lb (18.6 kg) și o sarcină uniformă distribuită sigură de 1000 lb (454 kg) bazat pe un interval de temperatură de serviciu de la -30 °F la 120 °F (de la -39 °C la 49 °C). Pentru ce ai nevoie? Utilizarea centrelor de acumulare este importantă pentru a atenua scurgerile și scurgerile din butoaie, dar dacă nu puteți încărca cu ușurință butoaiele pe ele, poate duce la scurgeri inutile. Rampele Justrite au nervuri antiderapante care permit un acces ușor pentru a muta tobele în și în afara centrelor de acumulare, făcându-le un plus ideal pentru îmbunătățirea sănătății și siguranței la locul de muncă pe mai multe niveluri. Reducerea nivelului de dificultate scade riscul implicat în mișcarea tamburelor, în special a celor pline cu lichide periculoase, și îmbunătățește tangibil întregul sistem de reținere a scurgerilor.

Caracteristici:

  • Special conceput pentru încărcarea și descărcarea drumson EcoPolyBlend? centre de acumulare
  • Nervurile antiderapante oferă siguranță maximă pentru mișcarea tobelor
  • Capacitate de încărcare de 1000 lb (454 kg)
  • Fabricat din polietilenă 100% reciclată

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
JUSTRITE 28650 Rampă pentru 2 tamburi și centru de acumulare mai mare, polietilenă, galben | AE2CXX JEN28650YL 28650Galben€354.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28687 Rampă pentru 2 tamburi și centru de acumulare mai mare, negru
€777.96 /unitate