JUSTRITE 28689 Pâlnie de înlocuire | AA4ZWH 13M413

JUSTRITE 28689 Pâlnie de înlocuire

În stoc
Element: AA4ZWH Model: 28689Crucea Ref: 13M413

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€192.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
Capacitate de încărcare0 kg
Materialpolietilenă
Capacitatea rezervorului0L

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pâlnie de înlocuire pentru 28681

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 28689 Pâlnie de înlocuire
€192.67 /unitate