JUSTRITE 35028 Camion manual cu butelie de gaz, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi | CD8DCW

JUSTRITE 35028 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi

În stoc
Articol: CD8DCW Model: 35028

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€868.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru de gaz
Capacitatea cilindrului2
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 10 "și (1) 13"
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară19 "
Înălțimea exterioară47 "
Lățimea exterioară33 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de împingere cu triplu grip
Dimensiunea roții principale10.5 "
Tip roată principalăPneumatic
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.5"
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru1
Capacitate de greutate700 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)83.82
Tara natalaUS

Detalii produs:

Nu compromiteți niciodată siguranța când vine vorba de manipularea buteliilor grele de gaz comprimat. Construite din tub de oțel rotund cu diametrul de 1 in (25 mm) și 1.25 in (32 mm) cu sudură continuă, aceste camioane durabile, cu cilindru dublu, oferă siguranță, rezistență și longevitate optime. Placa de podea din oțel gros de calibrul 11 ​​(3 mm) cu aripioare de siguranță previne deformarea sau ruperea. Placa unică a podelei de încărcare cu înălțime zero este așezată, eliminând astfel nevoia de a ridica cilindrul în timpul încărcării și descărcării. Finisaj acoperit cu pulbere rezistent la coroziune pentru o durată lungă de viață și o manevrare lină. Țineți buteliile de gaz pe loc în mod independent pentru o siguranță îmbunătățită. Curele de suport din polipropilenă rezistente de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm), testate în laborator la 1138 lb (516 kg), au catarame din oțel pentru fixarea sigură a cilindrului - elimină orice potențial de rulare a cilindrului văzut în unităţi asigurate cu lanţ. Marginea exclusivă a protecției barei de protecție prinde cilindrul și minimizează deteriorarea cilindrului și a stivuitorului manual. Stâlpii opționali de blocare și sistemul de plăci de guler modelul 35084 asigură imobilizarea totală a cilindrului sau accesorizează stivuitoarele de mână cu o tavă de scule sau cutie de scule blocabilă pentru asigurarea torțelor și a altor echipamente - modelele 35388 și respectiv 35386. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Configurat cu roți pneumatice cu butuc de 10.5 inchi (267 mm) cu rulmenți duali cu bile pentru o rulare mai ușoară - este necesar mai puțin efort
  • Capacitate de greutate estimată la 700 lb (318 kg).
  • Acceptă două butelii de gaz cu diametre combinate de până la 23 inchi (584 mm), inclusiv cilindri de combustibil și oxidant obișnuiți în aplicațiile de sudare

Variante de produs

ProdusModelTip roată principalăDimensiune rotile din spateCapacitate de greutatePreț
Camion de mână cu butelie de gaz JUSTRITE 35020, 2 cilindri, roți de oțel de 20 inch | CD8DCR 35020Solid-600 lbs.€1,633.17
JUSTRITE 35030 Camion manual cu butelie de gaz, 2 cilindri, roți libere plate | CD8DCX 35030Apartament Gratuit-700 lbs.€915.22
JUSTRITE 35032 Camion manual cu butelie de gaz, roți pneumatice de 10.5 inchi, 2 cilindri, 4 roți | CD8DCY 35032Pneumatic3"1000 lbs.€1,122.20
JUSTRITE 35036 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, 4 roți, roți pneumatice de 16 inchi | CD8DDA 35036Pneumatic5"1000 lbs.€1,308.16
JUSTRITE 35038 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, roți pneumatice de 16 inchi | CD8DDB 35038Pneumatic-1000 lbs.€1,023.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35028 Camion de mână cu butelie de gaz, 2 cilindri, roți pneumatice de 10.5 inchi
€868.33 /unitate