YALE Șuruburi electronice fără cheie


Filtru
Conform ADA: Nu , Backset: 2-3/8" to 2-3/4" , Durata de viata a bateriei: 1 ani , Grosimea ușii: 1-3/8" to 2-1/4" , Evaluare la foc: Nu , Funcție: Intrare , Nota: Grad 2 , Mână: Fără mâini , Tip mâner: zavoare , Adâncime interioară: 2.125 " , Înălțime interioară: 6.875 " , Lățimea interioară: 3" , Material: Alamă, oțel, zinc , Stil de montare: Cilindric , Număr de chei: 2 , Temp. Gamă: -22 grade până la 140 grade F , Lățimea exterioară: 2.75 " , Sursa de putere: (4) Baterii AA
StilModelfinalizareaÎn afara înălțimiiPreț (ex. TVA)
A
YRD226HA10BP
Uleiul bronzat6 1 / 16 "€738.89
B
YRD216HA10BP
Uleiul bronzat5.187 "€687.04
C
YRD226ZW10BP
Uleiul bronzat6 1 / 16 "€758.14
D
YRD216HA619
Nichel satinat5.187 "€676.16
E
YRD226HA619
Nichel satinat6 1 / 16 "€745.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?