Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YALE YRD216HA619 Șurub electronic fără cheie Nichel satinat | AH9DNQ 39UM33

YALE YRD216HA619 Șurub electronic fără cheie Nichel satinat

În stoc
Articol: AH9DNQ Model: YRD216HA619Crucea Ref: 39UM33
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
€655.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt electronic fără cheie
Tipul de accesTastatura cu buton
Set de copt2-3/8" to 2-3/4"
De viață a bateriei1 ani
Grosimea ușii1-3/8" to 2-1/4"
Traseul auditului evenimentuluiNu
finalizareaNichel satinat
IncendiuNu
FuncţieIntrare
CalitateGrad 2
MânăFără mâini
Tip mânerzavoare
În interiorul adâncimii2.125 "
Înălțimea interioară6.875 "
Lățimea interioară3"
Dimensiune frontală zăvor1 "x 2-1 / 4"
Lungimea zăvorului1"
MaterialAlamă, oțel, zinc
Max. Coduri utilizator250
Stil de montareCilindric
Număr de chei2
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 140 grade F
În afara adâncimii1"
În afara înălțimii5.187 "
Lățimea exterioară2.75 "
Sursa de putere(4) Baterii AA
Alocație de intrare temporizată30 sec.
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)9.53
Lățimea navei (cm)23.5
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Opțiuni de înlocuire cheie: KW-1 Keyway
    • Material tastatură: plastic întărit
    • Electric / Mecanic: Electric
    • Interfață de rețea: ZigBee HA1.2

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎn afara înălțimiiPreț
YALE YRD216HA10BP Șurub electronic fără cheie ZigBee Bronze | AH9DNN 39UM31 YRD216HA10BPUleiul bronzat5.187 "€668.44
YALE YRD226HA10BP Șurub electronic fără cheie ZigBee Bronze | AH9DNR 39UM34 YRD226HA10BPUleiul bronzat6 1 / 16 "€729.51
YALE YRD226HA619 Șurub electronic fără cheie Nichel satinat | AH9DNU 39UM36 YRD226HA619Nichel satinat6 1 / 16 "€729.51
YALE YRD226ZW10BP Șurub electronic fără cheie Z-wave Bronze | AH9DPC 39UM44 YRD226ZW10BPUleiul bronzat6 1 / 16 "€729.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YALE YRD216HA619 Șurub electronic fără cheie Nichel satinat
€655.89 /unitate