Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J161 Legătură pentru cabluri rezistente 7.9 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTQ

POWER FIRST 36J161 Legătură de cablu de rezistență 7.9 inchi - Pachet de 100

În stoc
Element: AC6UTQ Model: 36J161

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată pentru cabluri rezistente
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriStandard
Taxăutilitare ușoare și grele
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime7.9 "
MaterialNailon 6/6
Max. Pachet Dia.1.97 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune119.15 lb.
Grosime0.075 "
Cod instrumentB
Tip UL11
Lăţime0.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloriAmenajăriTip ULLăţimeTaxăIndoor / OutdoorLungimePkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J162 Legătură pentru cabluri rezistente, lungime de 7.9 inchi - Pachet de 100 | AC6UTR 36J1620.075 "NegruStandard110.3 "utilitare ușoare și greleIndoor / Outdoor7.9 "100€30.37
POWER FIRST 36J163 Legătură pentru cabluri de rezistență 11.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTT 36J1630.074 "NaturalStandard110.3 "utilitare ușoare și greleNumai pentru interior11.8 "100€35.32
POWER FIRST 36J164 Legătură pentru cabluri rezistente 11.8 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTU 36J1640.074 "NegruStandard110.3 "utilitare ușoare și greleIndoor / Outdoor11.8 "100€24.65
POWER FIRST 36J165 Legătură pentru cabluri rezistente 14.5 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTV 36J1650.074 "NaturalStandard110.3 "utilitare ușoare și greleNumai pentru interior14.5 "100€40.10
POWER FIRST 36J166 Legătură pentru cabluri rezistente 14.5 inci lungime - Pachet de 100 | AC6UTW 36J1660.074 "NegruStandard110.3 "utilitare ușoare și greleIndoor / Outdoor14.5 "100€67.18
POWER FIRST 36J167 Legătură pentru cabluri rezistente 17.7 inci lungime - Pachet de 50 | AC6UTX 36J1670.075 "NaturalStandard110.3 "utilitare ușoare și greleNumai pentru interior17.7 "50€26.68
POWER FIRST 36J168 Legătură pentru cabluri rezistente 17.7 inci lungime - Pachet de 50 | AC6UTY 36J1680.075 "NegruStandard110.3 "utilitare ușoare și greleIndoor / Outdoor17.7 "50€25.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J161 Legătură de cablu de rezistență 7.9 inchi - Pachet de 100
€25.98 /ambalaj