Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 Pompă marină, oțel inoxidabil/bronz 1/10 CP 115V | AE3MKN 5EAH1 / MS1200-6B

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 Pompă marină, oțel inoxidabil/bronz 1/10 CP 115 V

În stoc
Articol: AE3MKN Model: 517200006Cross Ref: 5EAH1 / MS1200-6B
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
€902.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa marină
Lungime cablu6ft
Tipul cabluluiSJTOW
TaxăContinuu
PSI echivalent7.8
Amplificatori de încărcare completă3.4
Wați de încărcare completă255
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap860
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap580
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap745
Înălţime4.5 "
Material carcasăNailon
HP1/10
Hz60
Material rotorNailon
AdmisieFiletat
Dimensiunea montajului de intrare3/4 "MNPT
Tipul de intrareFiletat
Lungime6.25 "
Max. GPM pentru apă20
Max. Cap18 ft.
Material carcasă motorOţel inoxidabil
RPM motor3450
Tipul motoruluiPolul umbrit
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiOțel inoxidabil / bronz
Material sigiliuNitril
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Voltaj115V
Material voluteiNailon
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPMax. CapPreț
LITTLE GIANT PUMPS 517200003 Pompă marină, oțel inoxidabil/bronz 1/12 CP 115V | AE3MKM 5EAH0 / MS580-6B 5172000032.21/1212 ft.€966.22
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2B Pompă marină, 230 V, cablu de alimentare 20 picioare lungime | BQ3EUD MS1200-20-2B---€554.86
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20 Pompă marină, oțel inoxidabil | BQ3EUE MS1200-20 MS1200-20---€522.23
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2 Pompă marină, 230 V, oțel inoxidabil | BQ3EUF MS1200-20-2---€527.67
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20B Pompă marină, cu acționare directă, bronz | BQ3EUG MS1200-20B---€548.06
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-6 Pompă marină, cu acționare directă, oțel inoxidabil | BQ3EUJ MS1200-6 MS1200-6---€490.94
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-6-2B Pompă marină, 230 V, cablu de alimentare 6 picioare lungime, bronz | BQ3EUK MS1200-6-2B---€519.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 517200006 Pompă marină, oțel inoxidabil/bronz 1/10 CP 115 V
€902.71 /unitate