JUSTRITE 35184 Raft baricada pentru butelie de gaz, capacitate 1 cilindru, 33 inch max. Dia. | CD8DEL

JUSTRITE 35184 Raft de baricade pentru butelii de gaz, capacitate cu 1 cilindri, 33 inchi max. Dia.

În stoc
Articol: CD8DEL Model: 35184

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,681.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru pentru baricade
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 33 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară36 "
Înălțimea exterioară40 "
Lățimea exterioară38 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.28 "
Dimensiunea găurii de montare0.531 "
Tip de montarePodea
Tip montarePodea
Numărul de cilindri1
Numărul de găuri de montare4
Stil cureaLanţ
Curele pe cilindru2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

Recomandate pentru depozitarea cilindrilor criogenici în interior sau în aer liber, rafturile baricade înconjoară cilindrii cu țevi structurale din oțel pătrate de 2 inchi (51 mm), sudate continuu în toate punctele de joncțiune și etanșate cu vopsea pulbere de calitate exterioară pentru rezistență, durabilitate și durabilitate de lungă durată. fiabilitatea. Blaturi măcinate netede și acoperite cu capace din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru a preveni coroziunea și rănile. Dispune de două niveluri de lanțuri de oțel sudate pentru fiecare cilindru și cleme pentru a conecta lanțurile la suport, asigurând o potrivire perfectă. Găuri de fixare pe podea pre-găurite cu diametrul de 0.531 inchi (14 mm) incluse pe structura tubului inferior. Pentru instalații seismice, adăugați șuruburi de ancorare model 35350 S4 (nu sunt incluse). Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Securizați cilindrii criogenici de până la 33 inchi (838 mm) în diametru
  • Îndeplinește cerințele USGS pentru zonele seismice cu pericol ridicat atunci când este montat corespunzător

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Min. Diametrul cilindrului.Preț
JUSTRITE 35186 Raft baricada pentru butelie de gaz, capacitate 1 cilindru, 22 inchi max. Dia. | CD8DEM 35186(1) 22 "17 "€1,264.50
JUSTRITE 35188 Raft de baricade pentru butelii de gaz, capacitate cu 2 cilindri, 22 inchi max. Dia. | CD8DEN 35188(1) 22 "17 "€1,583.04
JUSTRITE 35190 Raft baricada pentru butelii de gaz, capacitate cu 2 cilindri, 33 inch max. Dia. | CD8DEP 35190(1) 33 "28 "€2,004.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35184 Raft de baricade pentru butelii de gaz, capacitate cu 1 cilindri, 33 inchi max. Dia.
€1,681.68 /unitate